Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1403932-BP Herst.-Nr.: 191852084 EAN/GTIN: 4008222890337 |
| |
|
| | |
| Kopp 191852084 Fußschalter mit Zugentlastung Braun 1 x Aus/Ein 2 A 1 St.
Fußtretschalter 1918
Technische Daten: Aufdruck-Motiv: Ohne · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Herstellerfarbe: Braun · Schalter/Taster-Besonderheiten: mit Zugentlastung · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Aus/Ein · Schaltstrom (max.): 2 A
Hinweis: Installation nach Schutzklasse II (L,N). Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Braun | Marke: | Kopp | Farbe: | braun | Beleuchtungsart: | Ohne Beleuchtung | Aufdruck-Motiv: | Ohne | Schalter/Taster-Besonderheiten: | mit Zugentlastung | Funktionen (Schalter/Taster): | rastend | Schaltstellung: | 1 x Aus/Ein | Typ (Hersteller-Typ): | 191852084 | Schaltstrom (max.): | 2 A | Schaltspannung: | 250 V/AC | Produkt-Art: | Fußschalter | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 3,291* | € 4,441* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 3,32* | € 4,45* | | | | | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 3,401* | € 4,551* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,12* | € 4,81* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 5,16* | € 7,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|