Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-Tronic FR 216 Frontrahmen Schwarz Passend für (Display): LC-Display 16 x 2 (B x H x T) 91 x 53 x 20 mm Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-140376-BP
Hersteller:
     H-tronic
Herst.-Nr.:
     FR 216
EAN/GTIN:
     4260003173279
Suchbegriffe:
LCD Display-Rahmen
lcd display-rahmen
H-Tronic FR 216 Frontrahmen Schwarz Passend für (Display): LC-Display 16 x 2 (B x H x T) 91 x 53 x 20 mm Kunststoff

Frontrahmen für 2 x 16 LCD Punkt-Matrix-Module

Der FR 216 ist ein hochwertiger Frontrahmen aus Kunststoff für viele am Markt erhältlichen 2 x 16 LCD-Module. Die Montage des Rahmens in die Frontplatte ist dank der Klippbefestigung kinderleicht. Das Display wird über vier Schrauben im Rahmen befestigt.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff · Montageart (LEDs): Einklipsen in Frontrahmen · Passend für (Display): LC-Display 16 x 2 · Produktabmessung, Breite: 91 mm · Produktabmessung, Höhe: 53 mm · Produktabmessung, Tiefe: 20 mm · Typ: FR 216

Lieferumfang:
4 Schrauben für die Verbindung von Rahmen und Display

Hinweis:
Lieferung ohne Display
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 91 x 53 x 20 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
20 mm
Produktabmessung, Höhe:
53 mm
Produktabmessung, Breite:
91 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
H-Tronic
Farbe:
schwarz
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Passend für (Display):
LC-Display 16 x 2
Montageart (LEDs):
Einklipsen in Frontrahmen
Material:
Kunststoff
Typ:
FR 216
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Frontrahmen
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 4260003173279, H-Tronic, FR 216, lcd inverter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,30*
€ 7,55*
Lager 102
341
Frei Haus
ab € 4,80*
€ 7,56*
€ 3,50*
ab € 23,28*
€ 32,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.