Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W & P Products 166-10-10-1 166-10-10-1 Kurzschlussbrücke Rastermaß: 2.54 mm Polzahl je Reihe:2 Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1403380-BP
Hersteller:
     W & P Products
Herst.-Nr.:
     166-10-10-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kurzschlussbrücke
Kurzschlussstecker
kurzschlussbrücke 2 polig
kurzschlussstecker
W & P Products 166-10-10-1 166-10-10-1 Kurzschlussbrücke Rastermaß: 2.54 mm Polzahl je Reihe:2 Inhalt: 1 St.

Kurzschlussbrücke




Inhalt 1 St.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Silber,Schwarz · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche: Gold auf Nickel · Nennspannung: 150 V/DC · Nennstrom: 3 A · Pole: 2 · Polzahl je Reihe: 2 · Produktabmessung, Höhe: 7.8 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Grifflasche · Stift-Ø: 0.56 mm · Stiftform: Rund

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber | Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
7.8 mm
Marke:
W & P Products
Farbe:
grau | schwarz
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Grifflasche
Kontaktoberfläche:
Gold auf Nickel
Stiftform:
Rund
Herst.-Teilenr.:
166-10-10-1
Typ (Hersteller-Typ):
166-10-10-1
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
150 V/DC
Rastermaß:
2.54 mm
Stift-Ø:
0.56 mm
Polzahl je Reihe:
2
Pole:
2
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kurzschlussbrücke
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: W & P Products, 166-10-10-1, Kurzschluss-Stecker, Jumper
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
96
5
Frei Haus
ab € 0,52*
€ 0,93*
10
€ 4,00*
ab € 0,53*
€ 0,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 15 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.