Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FCI 71600-064LF Pfosten-Steckverbinder mit Zugentlastung Rastermaß: 2.54 mm Polzahl Gesamt: 64 Anzahl Reihen: 2 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1401727-BP
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     71600-064LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
FCI 71600-064LF Pfosten-Steckverbinder mit Zugentlastung Rastermaß: 2.54 mm Polzahl Gesamt: 64 Anzahl Reihen: 2 1 St.

IDC Buchsenleiste

Polzahl Gesamt 64
Anzahl Reihen 2

Inhalt 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schneid-Klemm · Anzahl Reihen: 2 · Gehäuse-Material: Thermoplastik UL94V-O · Herstellerfarbe: Grau · Kontaktmaterial: Phosphorbronze · Nennspannung: 1000 V · Nennstrom: 1 A · Polzahl Gesamt: 64 · Polzahl je Reihe: 32 · Produktabmessung, Breite: 6.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 13 mm · Produktabmessung, Länge: 81.82 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Buchsenleiste, gerade · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Zugentlastung · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -65 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 81.82 x 6.2 x 13 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
13 mm
Produktabmessung, Länge:
81.82 mm
Produktabmessung, Breite:
6.2 mm
Marke:
FCI
Polzahl Gesamt:
64
Farbe:
grau
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Zugentlastung
Anschluss (Bauelemente):
Schneid-Klemm
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.:
71600-064LF
Typ (Hersteller-Typ):
IDC Quickie
Nennstrom:
1 A
Nennspannung:
1000 V
Rastermaß:
2.54 mm
Polzahl je Reihe:
32
Steckverbinder-Bauform:
Buchsenleiste|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
2
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Gehäuse-Material:
Thermoplastik UL94V-O
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-65 °C
Produkt-Art:
Pfosten-Steckverbinder
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 1,64*
€ 2,58*
€ 5,90*
ab € 1,40*
€ 3,06*
1 Tag
501
€ 14,99*
ab € 1,52*
€ 3,48*
€ 4,00*
ab € 2,64*
€ 3,94*
Lager 102
227
Frei Haus
ab € 3,24*
€ 4,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic
10120167
ab € 23,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.