Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FCI 71600-064LF Pfosten-Steckverbinder mit Zugentlastung Rastermaß: 2.54mm Polzahl Gesamt: 64 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W794541
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     71600-064LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder

Features:
Polzahl Gesamt 64
Anzahl Reihen 2

Inhalt 1 St.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
13 mm
Länge:
81.82 mm
Farbe:
grau
Breite:
6.2 mm
Nennspannung:
1000 V
Herst.-Teilenr.:
71600-064LF
Nennstrom:
1 A
Bauform:
Buchsenleiste, gerade
Anzahl Reihen:
2
Anschluss:
Schneid-Klemm
Polzahl je Reihe:
32
Herstellerfarbe:
Grau
Besonderheiten:
mit Zugentlastung
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-65 °C
Gehäuse-Material:
Thermoplastik UL94V-O
Produkt-Art:
Pfosten-Steckverbinder
Polzahl Gesamt:
64
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 1,64*
€ 2,58*
€ 5,90*
ab € 1,40*
€ 3,06*
1 Tag
521
€ 14,99*
ab € 1,52*
€ 3,48*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,64*
€ 3,94*
1 Tag
227
Frei Haus
ab € 3,25*
€ 4,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic
10120167
ab € 21,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.