Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Sub-D Steckverbinder C Buchse , 37-polig / Raster 2.76mm, Tafelmontage Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-251655
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     DC37S064TLF
EAN/GTIN:
     5059045906186
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder 37 polig buchs...
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 37
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Tafelmontage
Raster = 2.76mm
Steckverbindertyp D = Sub-D
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 5.0A
Gehäusematerial = Stahl
Betriebsspannung = 1,0 kV
Länge = 68.94mm
Breite = 12.17mm
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Betriebstemperatur max. = +125°C

Crimpkontakte (z. B. für Sub-D-Steckverbinder ; 673-4897 673-4897 ) siehe z. B. ; 673-7856 673-7856. Staubschutzkappen siehe z. B. ; 673-4967 673-4967 , Hauben siehe ; 740-1270 740-1270 und Befestigungsschrauben siehe z. B. ; 673-4945 673-4945. Steckverbinder zum Löten auf Drähten. Diese D-Sub-Steckverbinder wurden für viele Anwendungen in den folgenden Feldern konzipiert: IT, Telematik, Telekommunikation und industrielle Elektronik. Ein komplettes Sortiment aus Steckverbindern ist erhältlich: zum Löten und mit geraden oder angewinkelten Stiften. In verzinnten Gehäusen und fest montiert entwickelt. Gestanzte und gedrehte Crimpkontakte.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
37
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Tafelmontage
Raster:
2.76mm
Steckverbindertyp D:
Sub-D
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
5.0A
Gehäusematerial:
Stahl
Betriebsspannung:
1,0 kV
Länge:
68.94mm
Breite:
12.17mm
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder buchse, 251655, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Amphenol ICC, DC37S064TLF, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
5443878
ab € 8,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.