Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FCI D-SUB 863093C09MLF D-SUB Gehäuse Polzahl (num): 9 Kunststoff, metallisiert 90 ° Silber 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1401436-BP
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     863093C09MLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
FCI D-SUB 863093C09MLF D-SUB Gehäuse Polzahl (num): 9 Kunststoff, metallisiert 90 ° Silber 1 St.

D-SUB Gehäuse

Polzahl (num): 9
Kunststoff, metallisiert

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 90 ° · Gehäuse-Material: Kunststoff, metallisiert · Herstellerfarbe: Silber · Kabelausgänge: 1 · Polzahl (num): 9 · Steckverbinder-Besonderheiten: Gehäuse,inkl. Zugentlastungsklemme · Temperaturbereich (Details): -55 °C - +125 °C

Weitere Informationen:
Kabelausgänge:
1
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber
Marke:
FCI
Farbe:
grau
Steckverbinder-Besonderheiten:
Gehäuse | inkl. Zugentlastungsklemme
Herst.-Teilenr.:
863093C09MLF
Typ (Hersteller-Typ):
D-SUB
Polzahl (num):
9
Anschlusswinkel:
90 °
Temperaturbereich (Details):
-55 °C - +125 °C
Gehäuse-Material:
Kunststoff|ツ| metallisiert
Produkt-Art:
D-SUB Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgehäuse, d-sub gehäuse polzahl: 9 kunststoff, kunststoffgehäuse, abs kunststoffgehäuse, FCI, 863093C09MLF, D-SUB, 740-1283, d sub gehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 2,92*
€ 4,15*
1
€ 4,00*
ab € 3,00*
€ 4,68*
1
€ 5,90*
ab € 2,23*
€ 4,74*
1 Tag
356
1
€ 14,99*
ab € 2,75*
€ 5,05*
Lager 102
8
1
Frei Haus
ab € 4,37*
€ 6,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.