Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi Cook PC-ST 1092 Sandwichmaker Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1399873-BP
Hersteller:
     ProfiCook
Herst.-Nr.:
     501092
EAN/GTIN:
     4006160010923
Suchbegriffe:
Sandwichmaker
Sandwichtoaster
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Profi Cook PC-ST 1092 Sandwichmaker Schwarz,Silber

Sandwichtoaster PC-ST 1092 XXL

XXL Amerikanische Toastscheiben 14,5 x 14,5 cm
Dreieckige XXL-Sandwichplatten
Geeignet für Toastscheiben von ca. 9 bis 14,5 cm

this an historic product which is not available, thus not updated anymore

Ausstattung:
Edelstahleinlage
Extra grosse Sandwichplatten für amerikanische XXL-Toastscheiben (ca. 14,5 x 14,5 cm)
Geeignet für Toastscheiben von ca. 9 bis 14,5 cm
Antihaftbeschichtung
Wärmeisolierter Griff
Automatischer Temperaturregler
2 Kontrollleuchten für Netz und Heizung (Backampel)
Sicherer Stand durch gummierte Füße
Verriegelungssystem
Überhitzungsschutz
Kabelaufwicklung
220–240 V, 50/60 Hz, 900 W

Technische Daten:
Gewicht: 1600 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Silber · Leistung: 900 W · Produktabmessung, Breite: 300 mm · Produktabmessung, Höhe: 105 mm · Produktabmessung, Tiefe: 245 mm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Silber
Produktabmessung, Tiefe:
245 mm
Produktabmessung, Höhe:
105 mm
Produktabmessung, Breite:
300 mm
Leistung:
900 W
Gewicht:
1600 g
Produkt-Art:
Sandwichmaker
Weitere Suchbegriffe: Temperaturregler, sandwichmaker, 04006160010923, 4006160010923, Profi Cook, 501092, PC-ST 1092
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
1
€ 4,90*
ab € 18,27*
€ 24,90*
18 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 19,31*
€ 26,05*
3 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 19,43*
€ 26,55*
2
€ 6,95*
ab € 19,89*
€ 26,99*
Lager 102
11
1
Frei Haus
ab € 22,90*
€ 31,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.