Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IK Multimedia MIC LAV Ansteck Sprach-Mikrofon Übertragungsart (Details):Kabelgebunden inkl. Klammer, inkl. Wind


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1399779-BP
Hersteller:
     IK Multimedia Production
Herst.-Nr.:
     IP-IRIG-MICLAV-IN
EAN/GTIN:
     8025813630031
Suchbegriffe:
Krawattenmikrofone
Krawattenmikrophone
Lavalier-Mikrofone
Lavalier-Mikrophone
IK Multimedia MIC LAV Ansteck Sprach-Mikrofon Übertragungsart (Details):Kabelgebunden inkl. Klammer,inkl. Windschutz

IRIG MIC LAV LAVALIER-MIKROFON

Für IOS und Android
Mit Interface

Denjenigen, den Sie gerne interviewen möchten, möchte wohl eher ungern ein riesiges Mikrofon unter die Nase gehalten bekommen; ein beklemmendes, unsicheres Gefühl, welches man auch aus dem Weg gehen kann. Aus diesem Grund hat IK Multimedia das iRig Mic Lav auf den Markt gebracht, ein Krawattenmikrofon, welches für den Interviewten kaum sichtbar ist, sodass man sich auf seinen Interviewpartner konzentrieren kann. Dieses ist für iOS und Android geeignet. Das Mikrofon ist schnell und vor allem unkompliziert an der Kleidung zu befestigen. Besonders ist das Interface, mit dem Sie alles über Ihr Telefon aufnehmen und monitoren können

Ausstattung:
Krawattenmikrofon für iOS, Android und Mac · Elektret-Kondensatormikrofon · omnidirektionales Aufnahmemikrofon · Frequenzbereich: 30 hz - 16 kHz (-3B) · maximaler Schalldruck: 120 dB · Verzerrung: 3% THD bei 120 dB, 1kHz · Anschluss: 3,5 mm Klinke · über Telefon, Laptop oder Tablet mit Strom zu versorgen · wird mit diversen Apps (gratis herunterzuladen) geliefert: iRig Recorder, VocaLive oder EZ Voice.

Technische Daten:
Bauart (Mikrofone): Ansteck · Charakteristik: Niere/Cardioid/Unidirectional · Ein-/Ausschalter: Nein · Frequenz-Gang: 30 - 16 000 Hz · Gewicht: 22 g · Kabellänge (Details): 1.5 m · Mikrofon-Besonderheiten: inkl. Klammer,inkl. Windschutz · Produktabmessung, Breite: 24 mm · Produktabmessung, Höhe: 7.5 mm · Übertragungsart (Details): Kabelgebunden

Lieferumfang:
Tragetasche, Mikrofonklemme, Windschutz.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 24 mm x 7.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
7.5 mm
Produktabmessung, Breite:
24 mm
Marke:
IK Multimedia
Bauart (Mikrofone):
Ansteck
Mikrofon-Besonderheiten:
inkl. Klammer | inkl. Windschutz
Charakteristik:
Niere/Cardioid/Unidirectional
Ein-/Ausschalter:
Nein
Frequenz-Gang:
30 - 16 000 Hz
Kabellänge (Details):
1.5 m
Übertragungsart (Details):
Kabelgebunden
Gewicht:
22 g
Produkt-Art:
Sprach-Mikrofon
Weitere Suchbegriffe: Mono-Mikrofone, mono mikrofone, 8025813630031, IK Multimedia, IP-IRIG-MICLAV-IN, MIC LAV, Lavaliermikrofon
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 38,02*
€ 54,92*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 39,84*
€ 55,24*
6 Tage
14
€ 6,99*
ab € 77,43*
€ 102,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.