Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tie Studio Flexible mic stand Mikrofon-Tischstativ Außengewinde: 3/8", 5/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1398620-BP
Hersteller:
     Tie Studio
Herst.-Nr.:
     19-90007
EAN/GTIN:
     4260416830103
Suchbegriffe:
Flexstativ
Großmembran Mikrofone
Großmembran Mikrophone
Studio Mikrofon
Tie Studio Flexible mic stand Mikrofon-Tischstativ Außengewinde: 3/8",5/8"

TIE STUDIO FLEXIBLER MIKROFONARM

Ideal für Tonstudios und Multimedia-Arbeitsplätze
Leichter Anbau an Tisch

Leichtgängiger Tisch-Mikrofonarm aus pulverbeschichteten Stahl, ideal für Tonstudios und Multimedia-Arbeitsplätze. Federhalterungen ermöglichen ein bequemes Einstellen der gewünschten Position und eine leichtgängige Justierung.

Ausstattung:
Robuste und langlebige Stahl Konstruktion · Material: Kunstoff und Metal (Gelenkstativ) · Inklusive Standard Mikrofonklammer (Standardgröße Handmikrofon) · Ideal für Rundfunk, Tonstudio und Podcast Multimedia-Arbeitsplätze · Leichter Anbau an Tisch oder Schreibtisch · Leichtgängige Justierung mit Federhalterungen · Schraubzwinge für Tischplatten bis 59 mm · Doppel verspannt · Farbe: schwarz pulverbeschichtet · 360° verstellbar · Länge: max 750 mm · Bis 5 kg belastbar.

Technische Daten:
Außengewinde: 3/8",5/8" · Gewicht: 575 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Höhe: 75 cm

Lieferumfang:
Tischklemme,Schwenkarm,Mikrofonklemme,Gewindeadapter

Hinweis:
Durchmesser Mikrofonklemme ca. 25 mm; Gewindeanschluss Mikrofonklemme 5/8"; Gewindeadapter 5/8" Außengewinde - 3/8" Innengewinde; Gewindeanschluss am Schwenkarm 3/8"
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
75 cm
Marke:
Tie Studio
Farbe:
schwarz
Außengewinde:
3/8" | 5/8"
Gewicht:
575 g
Produkt-Art:
Mikrofon-Tischstativ
Weitere Suchbegriffe: Mikrofon-Bodenstativ, Mikrofonstativ, Mono-Mikrofone, Schwanenhalsmikrofon, Schwanenhalsmikrophon, Tischmikrofone, Tischmikrophone, mono mikrofone, 4260416830103, Tie Studio, 19-90007, Flexible mic stand
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,06*
€ 24,22*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 17,37*
€ 24,74*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 29,64*
€ 40,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.