Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltronik LiYCY Steuerleitung 8 x 0.14 mm² Schwarz 097082609 Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1397000-BP
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     097082609
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Kabeltronik LiYCY Steuerleitung 8 x 0.14 mm² Schwarz 097082609 Meterware

UL-2-LiYCY Steuerleitung geschirmt, Style 2464/2517 -10002, verdrilltest Paar

Für Verbindungen im Bereich der Mess-, Regel- und Steuerungstechnik sowie in der Signal- und Impulstechnik.Für Exporterzeugnisse in den amerikanischen Markt sind UL-approbierte Steuerleitungen vorgeschrieben. Durch SR-PVC als Aderisolation, bestens für die Schneid-Klemmtechnik geeignet. Der Außenmantel ist durch das verwendete Spezial-PVC weitgehend ölbeständig, bezinfest, witterungsbeständig und UV-resistent. Die Abschirmung verhindert zum großen Teil elektrische Störeinflüsse.

Technische Daten:
AWG max.: 26 · Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 8 x · Anzahl Adern (Teil 2): 2 x · Außen-Durchmesser: 6.40 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: PVC · Kabeltyp: LiYCY · Leiteraufbau: 7 x 0.16 mm · Max. Liefermenge am Stück: 500 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 300 V · Prüfspannung(en): 1500 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.14 mm² · Schleppkettenfähig: Nein · Temperaturbereich, bewegt (max.): +105 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -15 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +105 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
LiYCY
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
8 x 0.14 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.14 mm²
Schleppkettenfähig:
Nein
Marke:
Kabeltronik
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
097082609
Typ (Hersteller-Typ):
097082609
Nennspannung:
300 V
AWG max.:
26
Außen-Durchmesser:
6.40 mm
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+105 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-30 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+105 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-15 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
8 x
Anzahl Adern (Teil 2):
2 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
7 x 0.16 mm
Prüfspannung(en):
1500 V
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Steuerleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,54* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,63*
€ 10,27
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,31*
€ 9,89
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,83*
€ 9,32
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,53*
€ 8,96
pro Meter
ab 25 Meter
€ 7,40*
€ 8,81
pro Meter
ab 50 Meter
€ 7,02*
€ 8,35
pro Meter
ab 100 Meter
€ 6,85*
€ 8,15
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 5,54*
€ 6,59
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.