Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltronik LiYCY Steuerleitung 2 x 0.09 mm² Schwarz 096022809 Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1396994-BP
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     096022809
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Kabeltronik LiYCY Steuerleitung 2 x 0.09 mm² Schwarz 096022809 Meterware

UL-LiYCY Steuerleitung geschirmt, Style 2464/1061

Für Verbindungen im Bereich der Mess-, Regel- und Steuerungstechnik sowie in der Signal- und Impulstechnik.Für Exporterzeugnisse in den amerikanischen Markt sind UL-approbierte Steuerleitungen vorgeschrieben. Durch SR-PVC als Aderisolation, bestens für die Schneid-Klemmtechnik geeignet. Der Außenmantel ist durch das verwendete Spezial-PVC weitgehend ölbeständig, bezinfest, witterungsbeständig und UV-resistent. Die Abschirmung verhindert zum großen Teil elektrische Störeinflüsse.

Technische Daten:
AWG max.: 28 · Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Außen-Durchmesser: 3.90 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: PVC · Kabeltyp: LiYCY · Leiteraufbau: 7 x 0.127 mm · Max. Liefermenge am Stück: 500 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 300 V · Prüfspannung(en): 1500 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.09 mm² · Schleppkettenfähig: Nein · Temperaturbereich, bewegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -15 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
LiYCY
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 0.09 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.09 mm²
Schleppkettenfähig:
Nein
Marke:
Kabeltronik
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
096022809
Typ (Hersteller-Typ):
096022809
Nennspannung:
300 V
AWG max.:
28
Außen-Durchmesser:
3.90 mm
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-30 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-15 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
2 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
7 x 0.127 mm
Prüfspannung(en):
1500 V
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Steuerleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,46*
€ 1,84*
Lager 102
214
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,11*
€ 2,44*
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,74*
€ 2,50*
8 Tage
100
3
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,48*
€ 4,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,44*
€ 2,90
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,41*
€ 2,87
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,38*
€ 2,83
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,30*
€ 2,74
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,24*
€ 2,67
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,17*
€ 2,58
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,11*
€ 2,51
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,11* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.