Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperdecks DJOCLATE 2-Kanal DJ Mixer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1396909-BP
Hersteller:
     Pepperdecks
Herst.-Nr.:
     DJOCLATE
EAN/GTIN:
     8708031925379
Suchbegriffe:
Club-Mixer
DJ Station
DJ-Mixer
Mischpult
Pepperdecks DJOCLATE 2-Kanal DJ Mixer

PEPPERDECKS DJOCLATE DJ-MIXER

Mischen Sie ihre Musik nahtlos mit zwei professionellen Fadern
Bass-kill Tasten für beide Kanäle
Kein Akku oder Netzanschluss

Pepperdecks DJOCLATE ist das erste, wirklich mobile Mischpult unter den Mischpulten. Mit einer Breite von 8 cm, einer Länge von 12 cm, sowie einer Höhe von 3 cm, können Sie das DJOCLATE jederzeit überall mitnehmen. Durch den mitgelieferten Schutzbeutel ist Ihr Lieblings-Mini-Mischpult auch unterwegs gut verstaut. Das Verbinden der Eingangsquellen ist denkbar einfach. Einfach die Eingangsquellen mit den mitgelieferten Klinkenkabeln (2 Stück pro Verpackung) an das Mischpult anschließen. Dabei ist es völlig egal, ob ein iPod, ein iPhone, ein Smartphone, ein CD-Player oder eine andere Audioquelle angeschlossen wird. Die Ausgangsquelle - wie z. B. die heimische Stereo-Anlage oder der Akkulautsprecher für unterwegs - wird über ein Klinkenkabel (nicht im Lieferumfang) an den Ausgang des Mischpults via 3,5mm Klinke angeschlossen. Und schon kann es losgehen. Wiedergabe auf dem einen Gerät starten und den dazugehörigen Fader auf dem Mischpult nach oben schieben. Sobald ein Übergang zur anderen Quelle gewünscht wird, kann einfach der andere Kanal mit dem zweiten Fader dazugeschaltet werden. Und das alles ohne Akku oder Batterien. Das DJOCLATE arbeitet nur mit internen Widerständen und benötigt daher keine eigenen Energielieferanten. Ideal für Strandparties, Picknicks im Park, Parties bei Freunden und ausgelassene Abende.
DJOCLATE kann noch mehr. So kann das Mischpult z. B. auch in Kombination mit professionellen Mischpulten verwendet werden, um z. B aus einem Mischpult-Fader auf dem "großen" Mixer 2 zu machen. Oder man schließt zwei Mikrofone an und kann damit bequem zwei Kanäle in der Lautstärke kontrollieren.

Ausstattung:
2 Fader für 2 getrennte Kanäle · 2 Bass-Kill Tasten, um die Bässe aus den 2 Kanälen abzusenken · 2 Klinkeneingänge · Klinkenausgang.

Technische Daten:
Eingänge: 2 · Gewicht: 240 g · Kanäle (Details): 2 · Kanäle/Prinzip: 2-Kanal · Produktabmessung, Breite: 186 mm · Produktabmessung, Höhe: 44 mm · Produktabmessung, Tiefe: 188 mm · Schnittstellen (Sound & Light): Klinken-Ausgang 3.5 mm,Klinken-Eingang 3.5 mm

Lieferumfang:
2x 3,5mm Klinkenkabel (männlich auf männlich), Aufbewahrungsbeutel.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 186 x 44 x 188 mm
Produktabmessung, Tiefe:
188 mm
Produktabmessung, Höhe:
44 mm
Produktabmessung, Breite:
186 mm
Marke:
Pepperdecks
Schnittstellen (Sound & Light):
Klinken-Ausgang 3.5 mm | Klinken-Eingang 3.5 mm
Kanäle/Prinzip:
2-Kanal
Kanäle (Details):
2
Eingänge:
2
Gewicht:
240 g
Produkt-Art:
DJ Mixer
Weitere Suchbegriffe: club mixer, 8708031925379, Pepperdecks, DJOCLATE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,44*
€ 47,36*
Lager 102
25
Frei Haus
ab € 34,15*
€ 47,37*
6 Tage
25
€ 6,99*
ab € 61,62*
€ 80,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.