Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1396292-BP Herst.-Nr.: 920-007127 EAN/GTIN: 5099206059252 |
| |
|
| | |
| Logitech Wireless K400 Plus Funk Tastatur Deutsch, QWERTZ Schwarz Integriertes Touchpad,Maustasten
Logitech® K400 Plus Wireless Tastatur, schwarz
Bequeme Steuerung von Smart-TV, Notebook oder All in One PC Multitouch-Touchpad mit 2 Maustasten Sondertasten zur Mediensteuerung Kabellose Reichweite bis zu 10m
Erleben Sie PC-gestützte Unterhaltung ganz nach Ihrem Geschmack – bequem vom Sofa aus. Genießen Sie die komfortable Steuerung Ihres mit dem Fernseher verbundenen Computers mithilfe der Logitech® Wireless Touch K400 Plus. Sehen Sie sich Videos an, surfen Sie im Internet, chatten Sie mit Freunden und vieles mehr – ohne von Ihrer Couch aufstehen zu müssen. Dank der All-in-one-Tastatur mit Touchpad gehören Kabelgewirr und Komplikationen mit mehreren Geräten der Vergangenheit an und die kabellose Reichweite von 10 Metern sorgt dafür, dass Sie Ihre Unterhaltung unterbrechungsfrei genießen können. Mit den komfortablen und leisen Tasten und dem großen Touchpad navigieren Sie mühelos durch Ihr Entertainment. Selbst das Einrichten ist ein Kinderspiel dank des winzigen Plug&Play-Unifying-Empfängers. Bei einer Batterielebensdauer von ca. 18 Monaten werden Sie völlig vergessen, dass die Tastatur überhaupt von Batterien gespeist wird.
Konzipiert für eine komfortable Steuerung PC-gestützte Unterhaltungselektronik sollte keine harte Arbeit erfordern. Bedienen Sie Ihren an den Fernseher angeschlossenen Computer ganz bequem von der Couch aus
Integrierte kabellose Tastatur mit Touchpad Erleben Sie umfangreiche Steuermöglichkeiten für Ihre PC-gestützte Unterhaltungselektronik – ohne Kabelgewirr und Komplikationen mit separaten Geräten. Mit den komfortablen und leisen Tasten und dem großen Touchpad (3,5 Zoll) können Sie mühelos navigieren.
10 Meter (33 Fuß) kabellose Reichweite Sehen Sie sich Videos an, surfen Sie im Internet, chatten Sie mit Freunden und vieles mehr – ganz ohne lästige Verzögerungen oder Ausfälle. • Reaktionsschnelle, störungsfreie Verbindung sogar in den größten Wohnzimmern. • Die kabellose Reichweite ist von Betriebsumgebung und Computerkonfiguration abhängig.
Multimedia-freundliche TV-Tastatur Mit der K400 Plus fühlen Sie sich sofort wohl. Das Layout ist für entspannte Multimedia-Interaktion konzipiert. • Lautstärkeregelung und Pfeiltasten sind leicht zugänglich. • Dank der zweiten Linksklick-Taste können Sie beidhändig navigieren und Steuerelemente bedienen. • Tastenkombinationen für Windows®- und Android™-Benutzer. • Sondertasten funktionieren sofort ohne Konfiguration.
Plug&Play-Installation Das Einrichten der K400 Plus ist ein Kinderspiel. Stecken Sie den winzigen Unifying-Empfänger in einen USB-Anschluss und genießen Sie. An den Empfänger der Tastatur können Sie bis zu sechs Geräte anschließen.
Kompatibel mit mehreren Betriebssystemen Konzipiert für die Verwendung mit Windows® 7, Windows 8, Windows 10 oder höher, Android™ 5.0 oder höher und Chrome OS™.
Anpassbare Steuerung Verwenden Sie die K400 Plus direkt oder personalisieren Sie Tasten- und Touchpad-Einstellungen mit der Logitech Options™-Software.
Ausstattung: Integriertes Touchpad (H 76 mm x B 47 mm) · Sondertasten: Stumm, Leiser, Lauter · Ein-/Ausschalter
Technische Daten: Eingabegeräte-Besonderheiten: Integriertes Touchpad,Maustasten · Gewicht: 380 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 370 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Tiefe: 150 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB,Funk 2.4 GHz · Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ · Unterstützte Betriebssysteme: Android,Windows · Übertragungsart (Details): Funk
Lieferumfang: Wireless Touch Keyboard,Unifying Empfänger,2x Batterien vom Typ AA (bereits eingelegt),Setup Guide
Systemvoraussetzungen: Windows 10® · Windows 11® · Chrome OS™ · macOS™ 10.15 oder höher · iOS 11 oder höher · iPadOS 13.4 oder höher · Android 8 oder höher
Hinweis: Abbildung im "QWERTY"-Tastenlayout. Der Artikel wird mit dem "QWERTZ"-Layout ausgeliefert! Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Tiefe: | 150 mm | Produktabmessung, Höhe: | 30 mm | Produktabmessung, Breite: | 370 mm | Marke: | Logitech | Tastaturlayout: | Deutsch|ツ| QWERTZ | Farbe: | schwarz | Unterstützte Betriebssysteme: | Android | Windows | Eingabegeräte-Besonderheiten: | Integriertes Touchpad | Maustasten | Schnittstellen (Computer/Multimedia): | USB | Funk 2.4 GHz | Übertragungsart (Details): | Funk | Gewicht: | 380 g | Produkt-Art: | Tastatur |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 33,91* | € 43,77* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 34,48* | € 43,78* | | | | | 28 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 34,82* | € 44,12* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 34,95* | € 44,31* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 36,36* | € 48,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|