Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli XCi Sicherheits-Abgreifklemme Steckanschluss 4 mm CAT II 1000 V Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-139238-BP
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     94.9750-1101
EAN/GTIN:
     4016138139235
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme
Stäubli XCi Sicherheits-Abgreifklemme Steckanschluss 4 mm CAT II 1000 V Schwarz

Sicherheits-Klauengreifer XCi

4 mm
Schwarz

Abgreifklemme mit Klauenpaar aus Stahl zum Abgreifen von Stromleitern.

Ausstattung:
Material der Klaue: Stahl

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Steckanschluss 4 mm · Buchsen-Ø: 4 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Klemmbereich max.: 20 mm · Klemmbereich-Ø: 20 mm · Material (Spitze): Edelstahl · Messkategorie (LOV): CAT II 1000 V · Nennspannung: 1000 V · Nennstrom: 16 A · Produktabmessung, Länge: 130 mm · Temperaturbereich (Details): -40 bis +80 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
130 mm
Marke:
Stäubli
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Steckanschluss 4 mm
Messkategorie (LOV):
CAT II 1000 V
Typ (Hersteller-Typ):
XCi
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
1000 V
Klemmbereich max.:
20 mm
Material (Spitze):
Edelstahl
Klemmbereich-Ø:
20 mm
Temperaturbereich (Details):
-40 bis +80 °C
Buchsen-Ø:
4 mm
Produkt-Art:
Sicherheits-Abgreifklemme
Weitere Suchbegriffe: 04016138139235, Stäubli, 94.9750-1101, XCi, multi-Contact
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
86
Frei Haus
ab € 9,77*
€ 14,94*
€ 4,00*
ab € 10,34*
€ 15,66*
7 Tage
86
€ 6,99*
ab € 22,64*
€ 32,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
4560012S
ab € 1,1504*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.