Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Highlander Condor MUL001 Multitool mit Holster, mit Bit-Set Anzahl Funktionen 9 Silber-Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1391343-BP
Hersteller:
     Highlander
Herst.-Nr.:
     MUL001
EAN/GTIN:
     5034358230203
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Multi-Tool
Highlander Condor MUL001 Multitool mit Holster,mit Bit-Set Anzahl Funktionen 9 Silber-Blau

Multifunktionswerkzeug mit Steckschlüsseln

9 Funktionen
Robust und leicht
Inkl. Bit-Set und Gürteltasche

Ein praktisches Multifunktionswerkzeug für unterwegs, aber auch für den heimischen Werkraum. Das hochwertige Werkzeug besteht aus 420A Edelstahl mit einem Griff aus eloxiertem Aluminium. Es beinhaltet eine Zange, einen Drahtschneider, eine Feile, einen spitzen und einen flachen Schraubendreher, ein Messer mit Wellenschliff (5 cm), einen Dosenöffner (2,5 cm) und einen Flaschenöffner. Das separate Steckschlüsselset ist 9-teilig und hat einern universellen Anschlussstecker als Aufnahme. Das multifunktionale Set wird in einer Gürteltasche aus Polyamid geliefert und kann so einfach mitgeführt werden.

Ausstattung:
Zange · Messer mit Wellenschliff · Drahtschneider · Feile · Kreuz- und Schlitzschraubendreher · Dosenöffner · Flaschenöffner · Steckschlüsselset mit Adapter und 9 Bits

Technische Daten:
Anzahl Funktionen: 9 · Gewicht: 290 g · Herstellerfarbe: Silber-Blau · Klingenlänge: 50 mm · Länge geschlossen: 105 mm · Länge geöffnet: 165 mm · Material: Edelstahl,Aluminium · Material-Eigenschaft: rostfrei · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Höhe: 22 mm · Taschenmesser-Besonderheiten: mit Holster,mit Bit-Set

Lieferumfang:
Multi-Tool · Bit-Set · Gürteltasche · Anleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Silber-Blau
Produktabmessung, Höhe:
22 mm
Produktabmessung, Breite:
55 mm
Marke:
Highlander
Farbe:
grau
Material:
Edelstahl | Aluminium
Material-Eigenschaft:
rostfrei
Taschenmesser-Besonderheiten:
mit Holster | mit Bit-Set
Klingenlänge:
50 mm
Länge geschlossen:
105 mm
Länge geöffnet:
165 mm
Anzahl Funktionen:
9
Gewicht:
290 g
Produkt-Art:
Multitool
Weitere Suchbegriffe: Multitool, highlander multitool, bit satz, 5034358230203, Highlander, MUL001, Condor, Outdoormesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.