| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1389868-BP Herst.-Nr.: DS1002-01-1*8V13 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Connfly Buchsenleiste (Präzision) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 8 DS1002-01-1*8V13 1 St.
Buchsenleiste
Inhalt 1 St. Anzahl Reihen 1 Polzahl je Reihe 8
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 1 · Buchsenform: Rund · Buchsentiefe: 3 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Nein · Kontaktoberfläche: verzinnt · Nennstrom: 3 A · Polzahl Gesamt: 8 · Polzahl je Reihe: 8 · Rastermaß: 2.54 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Buchsenleiste, gerade · Stift-Ø: 0.46 mm · Stiftform: Rund · Stiftlänge (Printseitig): 3.20 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Trennbar: Ja
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Trennbar: | Ja | Nennstrom - gerundet: | 3 A | Marke: | Connfly | Industrieware: | Nein | Polzahl Gesamt: | 8 | Anschluss (Bauelemente): | Print | Kontaktoberfläche: | verzinnt | Steckrichtung: | Senkrecht zur Leiterplatte | Stiftform: | Rund | Buchsenform: | Rund | Herst.-Teilenr.: | DS1002-01-1*8V13 | Typ (Hersteller-Typ): | DS1002-01-1*8V13 | Nennstrom: | 3 A | Rastermaß: | 2.54 mm | Stift-Ø: | 0.46 mm | Stiftlänge (Printseitig): | 3.20 mm | Polzahl je Reihe: | 8 | Buchsentiefe: | 3 mm | Steckverbinder-Bauform: | Buchsenleiste|ツ| gerade | Anzahl Reihen: | 1 | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Buchsenleiste (Präzision) | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Connfly, DS1002-01-1*8V13 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,34* | € 0,62* | | | | Lager 102 | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,31* | € 0,63* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 19,78* | € 27,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|