Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seeed Studio 102010027 Entwicklungsboard BeagleBone Green 102010027 Sitara™


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1389300-BP
Hersteller:
     Seeed Studio
Herst.-Nr.:
     102010027
EAN/GTIN:
     4016139004914
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Seeed Studio 102010027 Entwicklungsboard BeagleBone Green 102010027 Sitara™

BeagleBone Green

Zwei Grove-Anschlüsse
Kompatibel mit Grove-Sensoren
Micro-USB Anschluss

SeeedStudio BeagleBone Green (BBG) ist eine gemeinsame Entwicklung der BeagleBoard.org und Seeed Studio. Es basiert auf dem Open-Source-Hardware-Design des BeagleBone Black und wurde in diese differenzierte Version entwickelt.
Der BBG enthält zwei Grove Anschlüsse und es wird dadurch erleichtert den BBG mit der Vielzahl an Grove-Sensoren zu verbinden.
Es wurde der HDMi-Port entfernt und die 5V-Buchse durch einen Micro-USB Anschluss ersetzt.

Technische Daten:
Arbeitsspeicherkapazität: 512 MB · Architektur (Mikro-Controller): ARM Cortex-A8 · Serie (Embedded Mikrocontroller): Sitara™ · Weitere technische Daten: 3D-Grafikbeschleuniger · NEON Floating-Point-Beschleuniger · 2x PRU 32-Bit-Mikrocontroller · USB-Client für Power & Kommunikation · USB-Host · Ethernet · 2 x 46 Stiftleisten.

Lieferumfang:
BeagleBone Green · USB-Kabel · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Architektur (Mikro-Controller):
ARM Cortex-A8
Herstellerfarbe:
Grün
Marke:
Seeed Studio
Farbe:
grün
Flashspeicher:
4 GB
Betriebsspannung:
5 V/DC
Prozessor:
AM3358 1GHz ARM® Cortex-A8
Arbeitsspeicherkapazität:
512 MB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR3-RAM
Serie (Embedded Mikrocontroller):
Sitara™
Produkt-Art:
Entwicklungsboard
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, seeed studio entwicklungskit, eval board, 4016139004914, Seeed Studio, 102010027, BeagleBone Green 102010027, 174-3279
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 41,80*
€ 56,37*
1 Tag
726
Frei Haus
ab € 44,67*
€ 58,54*
Lager 102
120
Frei Haus
ab € 68,56*
€ 85,92*
€ 4,00*
ab € 65,96*
€ 85,92*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 125,27*
€ 153,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,92*
€ 102,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,92*
€ 101,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,89*
€ 98,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,50*
€ 92,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,80*
€ 86,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,56*
€ 81,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Seeed Studio
101020008
ab € 2,60*
Sonstiges
Seeed Studio
101020010
ab € 3,64*
Sonstiges
Seeed Studio
101020020
ab € 6,32*
Sonstiges
Seeed Studio
101020023
ab € 3,40*
Sonstiges
Seeed Studio
101020031
ab € 4,89*
Sonstiges
Seeed Studio
104030008
ab € 13,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.