Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zamel ST-930 DISCO Funkgong Komplett-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1388196-BP
Hersteller:
     ZAMEL
Herst.-Nr.:
     ST-930 DISCO
EAN/GTIN:
     5903669088561
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Zamel ST-930 DISCO Funkgong Komplett-Set

Funkgong Disco

Funkreichweite ca. 100 m
Mit optischer Klingelsignalisierung
36 Melodien einstellbar

Ideal als Türklingel oder interner Personenruf zu verwenden. Der Empfänger wird in die Steckdose gesteckt und arbeitet batterielos. Mit optischer Klingelsignalisierung.

Technische Daten:
Abmessungen Empfänger: 95 x 60 x 29 mm · Abmessungen Sender: 75 x 43 x 20 mm · Frequenz (LOV): 433 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Komplett-Set · Herstellerfarbe: Weiß,Grau · Kodiermöglichkeit: Individuell einstellbar · Lautstärke: 85 dBA · Lautstärke-Einstellung: 8stufig · Melodien (Anzahl): 36 · Optische Signalisierung: LED · Reichweite max. (im Freifeld): 100 m

Lieferumfang:
Klingeltaster, Gong, 1x 12 V Batterie Typ 23 A.

Hinweis:
Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. "Freifeld-Reichweite" (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert.
Weitere Informationen:
Kodiermöglichkeit:
Individuell einstellbar
Herstellerfarbe:
Weiß | Grau
Marke:
Zamel
Farbe:
weiß | grau
Funk-Türklingel-Komponente:
Komplett-Set
Reichweite max. (im Freifeld):
100 m
Melodien (Anzahl):
36
Optische Signalisierung:
LED
Abmessungen Empfänger:
95 x 60 x 29 mm
Abmessungen Sender:
75 x 43 x 20 mm
Frequenz (LOV):
433 MHz
Betriebsspannung (Details):
Sender: 12 V/ 23 A/ Empfänger: 230 V
Lautstärke:
85 dBA
Lautstärke-Einstellung:
8stufig
Produkt-Art:
Funkgong
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, funkgong 100m, funk gong, 5903669088561, Zamel, ST-930 DISCO, Disco, Zweitklinge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,47*
€ 28,73*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 20,70*
€ 28,74*
7 Tage
8
€ 6,99*
ab € 42,32*
€ 55,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.