Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zamel GNU-209 WESTMINSTER Gong 8 - 230 V 76 dBA Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1388191-BP
Hersteller:
     ZAMEL
Herst.-Nr.:
     GNU-209 WESTMINSTER
EAN/GTIN:
     5903669004639
Suchbegriffe:
Elektronischer Gong
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Zamel GNU-209 WESTMINSTER Gong 8 - 230 V 76 dBA Weiß

Westminster Gong

Der elektronische Gong ist für den Einsatz in Innenräumen vorgesehen, die mit einer Klingelinstallation von 8 - 230 V/AC ausgestattet sind.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): 8 - 230 V · Betriebsspannung max.: 230 V · Betriebsspannung min.: 8 V · Herstellerfarbe: Weiß · Lautstärke: 76 dBA · Melodien (Anzahl): 1 · Montageart: Aufputz · Produktabmessung, Breite: 137 mm · Produktabmessung, Höhe: 96 mm · Produktabmessung, Tiefe: 42 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 137 x 96 x 42 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
42 mm
Produktabmessung, Höhe:
96 mm
Produktabmessung, Breite:
137 mm
Marke:
Zamel
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
Melodien (Anzahl):
1
Betriebsspannung min.:
8 V
Betriebsspannung (Bereich):
8 - 230 V
Betriebsspannung max.:
230 V
Betriebsspannung (Details):
8 - 230 V
Lautstärke:
76 dBA
Produkt-Art:
Gong
Weitere Suchbegriffe: Funkgong, Funktürklingel, Melodiegong, funk gong, 5903669088509, Zamel, GNU-209 WESTMINSTER, Türklingel, Glocke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,06*
€ 24,48*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 16,92*
€ 24,49*
7 Tage
15
€ 6,99*
ab € 36,45*
€ 48,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.