Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zamel DNS-911/N Gong 230 V (max) 84 dBA Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1388189-BP
Hersteller:
     ZAMEL
Herst.-Nr.:
     DNS-911/N
EAN/GTIN:
     5903669088486
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Zamel DNS-911/N Gong 230 V (max) 84 dBA Weiß

Zweiklang-Gong 230 V

Der elektromechanische Gong ist für den Einsatz in Innenräumen vorgesehen, die mit einer Klingelinstallation von 230 V/AC ausgestattet sind.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): 230 V · Betriebsspannung max.: 230 V · Herstellerfarbe: Weiß · Lautstärke: 84 dBA · Melodien (Anzahl): 1 · Montageart: Aufputz · Produktabmessung, Breite: 109 mm · Produktabmessung, Höhe: 157 mm · Produktabmessung, Tiefe: 40 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 109 x 157 x 40 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
40 mm
Produktabmessung, Höhe:
157 mm
Produktabmessung, Breite:
109 mm
Marke:
Zamel
Montageart:
Aufputz
Melodien (Anzahl):
1
Betriebsspannung (Bereich):
230 V (max)
Betriebsspannung max.:
230 V
Betriebsspannung (Details):
230 V
Lautstärke:
84 dBA
Produkt-Art:
Gong
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, Melodiegong, funk gong, 5903669088486, Zamel, DNS-911/N, Türklingel, Glocke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,15*
€ 19,23*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 12,98*
€ 19,25*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 28,15*
€ 38,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.