Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zamel GNS-208 LARGO Gong 230 V (max) 85 dBA Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1388185-BP
Hersteller:
     ZAMEL
Herst.-Nr.:
     GNS-208 LARGO
EAN/GTIN:
     5903669088448
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Zamel GNS-208 LARGO Gong 230 V (max) 85 dBA Weiß

Zweiton-Gong Largo 230 V

Der elektromechanische Gong ist für den Einsatz in Innenräumen vorgesehen, die mit einer Klingelinstallation von 230 V/AC ausgestattet sind.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): 230 V · Betriebsspannung max.: 230 V · Herstellerfarbe: Weiß · Lautstärke: 85 dBA · Melodien (Anzahl): 1 · Montageart: Aufputz · Produktabmessung, Breite: 142 mm · Produktabmessung, Höhe: 197 mm · Produktabmessung, Tiefe: 57 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 142 x 197 x 57 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
57 mm
Produktabmessung, Höhe:
197 mm
Produktabmessung, Breite:
142 mm
Marke:
Zamel
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
Melodien (Anzahl):
1
Betriebsspannung (Bereich):
230 V (max)
Betriebsspannung max.:
230 V
Betriebsspannung (Details):
230 V
Lautstärke:
85 dBA
Produkt-Art:
Gong
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, Melodiegong, funk gong, 5903669088448, Zamel, GNS-208 LARGO, Türklingel, Glocke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,10*
€ 29,97*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 21,36*
€ 29,98*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 43,56*
€ 57,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.