Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1387736-BP Herst.-Nr.: 10698 EAN/GTIN: 5702015357197 |
| |
|
|  |  |
 | 10698 LEGO® CLASSIC Große Bausteine-Box
Große Bausteine-Box
Breites Spektrum an LEGO Steinen in 33 verschiedenen Farben Beinhaltet acht verschiedene Typen von Fenstern und Türen mit acht verschiedenen Rahmen Zwei unterschiedlich große grüne Grundplatten, drei Augenpaare, sechs Reifen und sechs Felgen
Diese große LEGO Bausteine-Box st ein absolutes Muss für kleine Baumeister! Die Steine in 33 unterschiedlichen Farben laden zu einem Fest der Kreativität ein! Gestalte und baue je nach Lust und Laune. Unzählige ganz verschiedene Türen und Fenster sowie weitere spezielle Elemente werden dich dazu inspirieren, deiner Phantasie freien Lauf zu lassen und aufregende Bauwerke zu erschaffen. Das kunterbunte Set ist in einer praktischen Kunststoff-Aufbewahrungsbox verpackt und bereichert nicht nur die LEGO Sammlung von kleinen Baumeistern.
Ausstattung: In praktischer Kunststoff-Aufbewahrungsbox Maße grüne Grundplatte: 16 cm x 16 cm / 12 cm x 6 cm
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Große Bausteine-Box · Empfohlenes Mindestalter (min.): 4 Jahre · LEGO Teile: 790 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Lieferumfang: Große Bausteine-Box.
Hinweis: Achtung! Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile! LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen:  |  | Empfohlenes Mindestalter (min.): | 4 Jahre | LEGO Teile: | 790 | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. | Ausführung (allgemein): | Große Bausteine-Box | Produkt-Art: | LEGO® CLASSIC |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 29,78* | € 38,43* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 30,64* | € 39,71* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 30,87* | € 39,71* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 32,02* | € 41,15* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 34,09* | € 43,89* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|