Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant 93522/05 Andria Deckenleuchte Energiesparlampe, LED E27 180 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1387178-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     93522/05
EAN/GTIN:
     4004353228148
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Brilliant 93522/05 Andria Deckenleuchte Energiesparlampe,LED E27 180 W Weiß

Deckenleuchte Andria

3-flammig
Dimmbar
Indirekter Lichtaustritt

Die 3-flammige Deckenleuchte Andria besticht durch das gelungene Zusammenspiel aus Optik und Funktion. Sie passt wunderbar ins Wohnzimmer - oder vielleicht doch ins Arbeitszimmer? Die hochwertig verarbeiteten Textilien sorgen für eine warme Lichtgestaltung. Das klassische Design steht für Gemütlichkeit und Harmonie und passt zu jedem Wohnambiente.Für Normallampen konzipiert sind im Lieferumfang jedoch keine Leuchtmittel inkludiert. LED-Leuchtmittel können problemlos verwendet werden. Unter Einsatz geeigneter Leuchtmittel ist die Leuchte außerdem noch dimmbar. Der große Durchmesser der Deckenleuchte von 60 Zentimetern erhellt auch größere Räume problemlos. Damit Sie gleich mit der Montage beginnen können ist auch sämtliches erforderliches Installationsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 3 · Bauform (Leuchten): Rund · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Weiß · Lampen-Besonderheiten: Dimmbar,Indirekter Lichtaustritt · Leistung: 180 W · Leistung je Leuchtmittel: 60 W · Leuchtmittel enthalten: Nein · Leuchtmittel-Typ: Energiesparlampe,LED · Material: Metall,Textil · Produktabmessung, Höhe: 26.5 cm · Produktabmessung, Ø: 60 cm · Schutzklasse: I · Sockel: E27

Lieferumfang:
Deckenleuchte · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 60 cm x 26.5 cm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Ø:
60 cm
Produktabmessung, Höhe:
26.5 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
3 x 60 W
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
3
Leuchtmittel-Typ:
Energiesparlampe | LED
Bauform (Leuchten):
Rund
Farbe:
weiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Dimmbar | Indirekter Lichtaustritt
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Metall | Textil
Leistung je Leuchtmittel:
60 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
180 W
Schutzklasse:
I
Sockel:
E27
Produkt-Art:
Deckenleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,59*
€ 143,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,63*
€ 142,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,40*
€ 136,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,41*
€ 127,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 106,85*
€ 127,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,71*
€ 111,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.