Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant 47685/82 Todd Außenstandleuchte Energiesparlampe E27 20 W Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1387155-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     47685/82
EAN/GTIN:
     4004353121371
Suchbegriffe:
Energiesparlampe mit Schraubsockel
Energiesparlampe mit Vorschaltgerät
Kompaktlampen mit Vorschaltgerät
Kompaktleuchtstofflampe mit Vorscha...
Brilliant 47685/82 Todd Außenstandleuchte Energiesparlampe E27 20 W Edelstahl

Außenstandleuchte Todd

1-flammig
Indirekter Lichtaustritt
Mit Diffusor

Ein Stolpern im Dunkeln muss nicht sein - Arrangieren Sie einfach Außen-Stehleuchten entlang von Gehwegen oder Gartenbegrenzungen. Mit einer Höhe von 1m bietet die Wegeleuchte Todd Orientierung und dekorative Beleuchtung zugleich.Für Normallampen ausgelegt, sind im Lieferumfang jedoch Leuchtmittel nicht enthalten. Auch energiesparende LED-Leuchtmittel können eingesetzt werden. Das notwendige Montagematerial liegt der Leuchte vollständig bei.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Edelstahl · Lampen-Besonderheiten: Indirekter Lichtaustritt,Inkl. Diffusor · Leistung: 20 W · Leistung je Leuchtmittel: 20 W · Leuchtmittel enthalten: Nein · Leuchtmittel-Typ: Energiesparlampe · Material: Metall,Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 7 cm · Produktabmessung, Höhe: 100 cm · Produktabmessung, Länge: 16.5 cm · Raum (Lampen): Terrasse/Sitzbereich,Haus/Garage,Gehwegbeleuchtung,Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung · Schutzart: IP44 · Schutzklasse: I · Sockel: E27

Lieferumfang:
Außenstandleuchte · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 16.5 x 7 x 100 cm
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Produktabmessung, Höhe:
100 cm
Produktabmessung, Länge:
16.5 cm
Produktabmessung, Breite:
7 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
1 x 20 W
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP44
Leuchtmittel-Typ:
Energiesparlampe
Farbe:
grau
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Indirekter Lichtaustritt | Inkl. Diffusor
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Metall | Kunststoff
Raum (Lampen):
Terrasse/Sitzbereich | Haus/Garage | Gehwegbeleuchtung | Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung
Leistung je Leuchtmittel:
20 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
20 W
Schutzklasse:
I
Sockel:
E27
Produkt-Art:
Außenstandleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
102
€ 4,95*
ab € 50,45*
€ 67,17*
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 64,94*
€ 85,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,52*
€ 101,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,09*
€ 100,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,26*
€ 96,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,70*
€ 90,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,91*
€ 86,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 72,54*
€ 86,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,94*
€ 77,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.