Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant 47684/82 Todd Außenstandleuchte Energiesparlampe E27 20 W Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1387153-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     47684/82
EAN/GTIN:
     4004353121340
Suchbegriffe:
Energiesparlampe mit Schraubsockel
Energiesparlampe mit Vorschaltgerät
Kompaktlampen mit Vorschaltgerät
Kompaktleuchtstofflampe mit Vorscha...
Brilliant 47684/82 Todd Außenstandleuchte Energiesparlampe E27 20 W Edelstahl

Außenstandleuchte Todd

1-flammig
Indirekter Lichtaustritt
Mit Diffusor

Für Sockel im Außenbereich gemacht erstrahlt die Stehleuchte Todd Einfahrten und Terrassen gleichermaßen. Mit einer Höhe von 0,4m ist sie eher ein kleiner Vertreter der Stehleuchten und erfüllt doch ihren Zweck.Im Lieferumfang sind keine Leuchtmittel inbegriffen. Konzipiert ist die Leuchte für den Einsatz von Normallampen. Die Verwendung von LED-Leuchtmitteln ist aber möglich. Im Lieferumfang enthalten ist sämtliches erforderliches Installationsmaterial.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Edelstahl · Lampen-Besonderheiten: Indirekter Lichtaustritt,Inkl. Diffusor · Leistung: 20 W · Leistung je Leuchtmittel: 20 W · Leuchtmittel enthalten: Nein · Leuchtmittel-Typ: Energiesparlampe · Material: Metall,Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 7 cm · Produktabmessung, Höhe: 40 cm · Produktabmessung, Länge: 16.5 cm · Raum (Lampen): Terrasse/Sitzbereich,Haus/Garage,Gehwegbeleuchtung,Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung · Schutzart: IP44 · Schutzklasse: I · Sockel: E27

Lieferumfang:
Außenstandleuchte · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 16.5 x 7 x 40 cm
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Produktabmessung, Höhe:
40 cm
Produktabmessung, Länge:
16.5 cm
Produktabmessung, Breite:
7 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
1 x 20 W
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP44
Leuchtmittel-Typ:
Energiesparlampe
Farbe:
grau
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Indirekter Lichtaustritt | Inkl. Diffusor
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Metall | Kunststoff
Raum (Lampen):
Terrasse/Sitzbereich | Haus/Garage | Gehwegbeleuchtung | Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung
Leistung je Leuchtmittel:
20 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
20 W
Schutzklasse:
I
Sockel:
E27
Produkt-Art:
Außenstandleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
103
€ 4,95*
ab € 29,43*
€ 41,77*
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 36,99*
€ 52,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.