Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant 43585/63 Gap Außenstandleuchte Energiesparlampe E27 20 W Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1387147-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     43585/63
EAN/GTIN:
     4004353202827
Suchbegriffe:
Energiesparlampe mit Schraubsockel
Energiesparlampe mit Vorschaltgerät
Kompaktlampen mit Vorschaltgerät
Kompaktleuchtstofflampe mit Vorscha...
Brilliant 43585/63 Gap Außenstandleuchte Energiesparlampe E27 20 W Anthrazit

Außenstandleuchte Gap

1-flammig

Als dekorativer Wegweiser im Dunkeln erweißt sich die Wegeleuchte Gap mit einer Höhe von 0,8m auch in Ihrem Garten. In Reihe entlang eines Weges oder der Einfahrt erschaffen Sie zugleich eine einladende Atmosphäre.Für Normallampen konzipiert, sind im Lieferumfang jedoch Leuchtmittel nicht enthalten. Der Einsatz von LED-Leuchtmitteln ist jedoch möglich. Sämtliches benötigtes Installationsmaterial ist im Lieferumfang schon enthalten.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Anthrazit · Leistung: 20 W · Leistung je Leuchtmittel: 20 W · Leuchtmittel enthalten: Nein · Leuchtmittel-Typ: Energiesparlampe · Material: Metall,Kunststoff · Produktabmessung, Höhe: 80 cm · Produktabmessung, Ø: 7.5 cm · Raum (Lampen): Terrasse/Sitzbereich,Haus/Garage,Gehwegbeleuchtung,Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung · Schutzart: IP44 · Sockel: E27

Lieferumfang:
Außenstandleuchte · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 7.5 cm x 80 cm
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Produktabmessung, Ø:
7.5 cm
Produktabmessung, Höhe:
80 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
1 x 20 W
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP44
Leuchtmittel-Typ:
Energiesparlampe
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Metall | Kunststoff
Raum (Lampen):
Terrasse/Sitzbereich | Haus/Garage | Gehwegbeleuchtung | Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung
Leistung je Leuchtmittel:
20 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
20 W
Sockel:
E27
Produkt-Art:
Außenstandleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,02*
€ 42,25*
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 34,60*
€ 48,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.