Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Joya 00233/15 Deckenstrahler Halogen G9 99 W Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1387139-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     00233/15
EAN/GTIN:
     4004353216077
Suchbegriffe:
Halogenleuchte
Halogenstrahler
LED Spot
Spotleuchte
Brilliant Joya 00233/15 Deckenstrahler Halogen G9 99 W Chrom

Deckenstrahler Joya

3-flammig

Auf dem Flur, im Wohnzimmer oder doch lieber im Schlafzimmer? Hier können Sie sich für den Raum Ihrer Wahl entscheiden, denn die schmuckvolle Deckenleuchte schafft überall ein freundliches, einladendes Licht.Im Lieferumfang sind Leuchtmittel nicht inkludiert. Konzipiert ist die Leuchte für den Einsatz von Stiftsockellampen. Auch energiesparende LED-Leuchtmittel können verwendet werden. Die Leuchte ist dimmbar sofern geeignete Leuchtmittel verwendet werden. Das benötigte Installationsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 3 · Bauform (Leuchten): Rund · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Chrom · Leistung: 99 W · Leistung je Leuchtmittel: 33 W · Leuchtmittel enthalten: Nein · Leuchtmittel-Typ: Halogen · Material: Metall,Glas · Produktabmessung, Höhe: 21 cm · Produktabmessung, Länge: 38 cm · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer,Küche,Schlafzimmer · Sockel: G9

Lieferumfang:
Deckenstrahler · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Chrom
Produktabmessung, Höhe:
21 cm
Produktabmessung, Länge:
38 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
3 x 33 W
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
3
Leuchtmittel-Typ:
Halogen
Bauform (Leuchten):
Rund
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Metall | Glas
Raum (Lampen):
Wohn-/Esszimmer | Küche | Schlafzimmer
Leistung je Leuchtmittel:
33 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
99 W
Sockel:
G9
Produkt-Art:
Deckenstrahler
Weitere Suchbegriffe: Spotlights, led spot, 4004353216077, Brilliant, 00233/15, Joya, Deckenspot
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 41,91*
€ 58,21*
5 Tage
102
€ 4,95*
ab € 48,10*
€ 63,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,21*
€ 69,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.