Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gresser Laser Lasermodul Linie Grün 30 mW LE520-30-230(40x210)-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1386397-BP
Hersteller:
     Gresser Laser
Herst.-Nr.:
     70120615
EAN/GTIN:
     4260129048611
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
Linienlaser
gresser laser lasermodul linie grün
Gresser Laser Lasermodul Linie Grün 30 mW LE520-30-230(40x210)-G

Linienlaser, Grün

Grün
Laser-Klasse: 2M
Abstrahl-Charakteristik: Linie

Positionierlaser, Antireflex beschichtete Glaslinsen. Hohe Leistung, gleichmäßige Linienbreite.

Technische Daten:
Abstrahl-Charakteristik: Linie · Arbeitsabstand: 25 m · Betriebsspannung: 230 V/AC · Betriebsspannung (Bereich): 207 - 253 V/AC · Betriebsspannung max.: 253 V/AC · Betriebsspannung min.: 207 V/AC · Betriebsstrom: 10 mA · Farbe: grün · Fokussier-Eigenschaft: Fix-Fokus 7 m · Gewicht: 920 g · Herstellerfarbe: Grün · Laser-Klasse: 2M · Leistung: 30 mW · Material: Aluminium · Produktabmessung, Länge: 210 mm · Produktabmessung, Ø: 40 mm · Strahldivergenz: 0.6 mrad · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Typ: LE520-30-230(40x210)-G · Wellenlänge: 520 nm · Öffnungswinkel num: 90 °

Lieferumfang:
Halterung.

Hinweis:
Klasse 2M: Laserstrahlung! Sicherheitsvorschriften beachten! Nicht in den Strahl blicken (Netzhautverbrennungen).
Die Montageplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 40 mm x 210 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Ø:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
210 mm
Marke:
Gresser Laser
Wellenlänge:
520 nm
Farbe:
grün
Fokussier-Eigenschaft:
Fix-Fokus 7 m
Laser-Klasse:
2M
Material:
Aluminium
Abstrahl-Charakteristik:
Linie
Öffnungswinkel num:
90 °
Strahldivergenz:
0.6 mrad
Betriebsspannung:
230 V/AC
Arbeitsabstand:
25 m
Leistung:
30 mW
Betriebsspannung min.:
207 V/AC
Typ:
LE520-30-230(40x210)-G
Betriebsspannung (Bereich):
207 - 253 V/AC
Betriebsspannung max.:
253 V/AC
Betriebsstrom:
10 mA
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Gewicht:
920 g
Produkt-Art:
Lasermodul
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: linienlaser, laserdiodenmodul grün, 4260129048611, Gresser Laser, 70120615, LE520-30-230(40x210)-G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 647,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 732,06*
€ 871,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 721,64*
€ 858,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 696,44*
€ 828,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 671,51*
€ 799,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 647,99*
€ 771,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.