Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gresser Laser Lasermodul Linie Grün 50 mW LD532-50-24(40x210)-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1386395-BP
Hersteller:
     Gresser Laser
Herst.-Nr.:
     70115628
EAN/GTIN:
     4260129048727
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
Linienlaser
gresser laser lasermodul linie grün
Gresser Laser Lasermodul Linie Grün 50 mW LD532-50-24(40x210)-G

Linienlaser, Grün

Grün
Laser-Klasse: 2M
Abstrahl-Charakteristik: Linie

Positionierlaser, Antireflex beschichtete Glaslinsen. Gleichmäßige Linienbreite.

Technische Daten:
Abstrahl-Charakteristik: Linie · Arbeitsabstand: 30 m · Betriebsspannung: 24 V/DC · Betriebsspannung (Bereich): 21.6 - 26.4 V/DC · Betriebsspannung max.: 26.4 V/DC · Betriebsspannung min.: 21.6 V/DC · Betriebsstrom: 100 mA · Fokussier-Eigenschaft: Fix-Fokus 7 m · Gewicht: 750 g · Herstellerfarbe: Grün · Laser-Klasse: 2M · Leistung: 50 mW · Material: Aluminium · Produkt-Art: Lasermodul · Produktabmessung, Länge: 210 mm · Produktabmessung, Ø: 40 mm · RoHS-konform: Ja · Strahldivergenz: 0.5 mrad · Temperatur (max.): +30 °C · Temperatur (min.): +15 °C · Typ: LD532-50-24(40x210)-G · Wellenlänge: 532 nm · Öffnungswinkel num: 90 °

Lieferumfang:
Halterung.

Hinweis:
Klasse 2M: Laserstrahlung! Sicherheitsvorschriften beachten! Nicht in den Strahl blicken (Netzhautverbrennungen).
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 40 mm x 210 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Ø:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
210 mm
Marke:
Gresser Laser
Wellenlänge:
532 nm
Farbe:
grün
Fokussier-Eigenschaft:
Fix-Fokus 7 m
Laser-Klasse:
2M
Material:
Aluminium
Abstrahl-Charakteristik:
Linie
Öffnungswinkel num:
90 °
Strahldivergenz:
0.5 mrad
Betriebsspannung:
24 V/DC
Arbeitsabstand:
30 m
Leistung:
50 mW
Betriebsspannung min.:
21.6 V/DC
Typ:
LD532-50-24(40x210)-G
Betriebsspannung (Bereich):
21.6 - 26.4 V/DC
Betriebsspannung max.:
26.4 V/DC
Betriebsstrom:
100 mA
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+30 °C
Temperatur (min.):
+15 °C
Gewicht:
750 g
Produkt-Art:
Lasermodul
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: linienlaser, laserdiodenmodul grün, 4260129048727, Gresser Laser, 70115628, LD532-50-24(40x210)-G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 588,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 673,65*
€ 801,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 657,89*
€ 782,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 625,88*
€ 744,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 605,42*
€ 720,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 588,50*
€ 700,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.