Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ixxat 1.01.0281.12001 USB-to-CAN V2 compact mit D-Sub-9 Schnittstelle CAN Umsetzer 5 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1386382-BP
Hersteller:
     Ixxat
Herst.-Nr.:
     1.01.0281.12001
EAN/GTIN:
     4016139040967
Suchbegriffe:
CAN Bus Umsetzer
USB D-Sub Adapter
USB Seriell Adapter
USB Seriell Konverter
Ixxat 1.01.0281.12001 USB-to-CAN V2 compact mit D-Sub-9 Schnittstelle CAN Umsetzer 5 V/DC 1 St.

USB-to-CAN V2 compact

Hohe Qualität und äußerst zuverlässig
Hoher Datendurchsatz kombiniert mit geringer Latenzzeit
Natives USB 2.0 High-Speed (480 MBit/s), kompatibel mit USB 1.1 und USB 3.x
Galvanische Isolierung
Leistungsfähige Programmierschnittstelle sowohl für Windows (VCI) als auch für Linux (socketCAN oder ECI), QNX und VxWorks (ECI)

CAN zu USB Konverter Ixxat USB-to-CAN V2 compact mit galvanischer Isolation, D-Sub Anschluss

Das Ixxat USB-to-CAN V2 compact ist eine unkomplizierte und kostengünstige Möglichkeit, einen Computer mit einem CAN-Bus-Netzwerk zu verbinden und ist ein sehr zuverlässiges Arbeitspferd für CAN-Anwendungen, z.B. im Bereich Test, Entwicklung, Wartung oder Steuerungsanwendungen.

Durch den Einsatz leistungsfähiger, qualitativ hochwertiger, langlebiger Hardware und den Anschluss über nativen USB 2.0 Hi-Speed (480 MBit/s) und 9-poligen D-Sub-Stecker für CAN erreicht der Konverter einen sehr hohen Datendurchsatz bei minimaler Latenz und Stromverbrauch. Eine galvanische Isolierung schützt dabei das Gerät zuverlässig vor Schäden an der Elektronik durch Spannungsspitzen.

Eine außergewöhnlich genaue Zeitstempelauflösung von nur 1 Mikrosekunde erlaubt das verlustfreie Senden und Empfangen von Standard- und erweiterten CAN-Nachrichten auf dem CAN-Bus und ermöglicht die Filterung und Pufferung von CAN-Nachrichten für eine sehr genaue CAN-Aufzeichnung und Überwachung.
Das bewährte und handliche Gehäuse des USB-to-CAN V2 compact ist für den täglichen Einsatz und Langlebigkeit ausgelegt.

Für das USB-to-CAN V2 compact steht ein umfangreiches und stabiles Treiber- und Softwarepaket zur Verfügung, das kostenlos unter ixxat.com heruntergeladen werden kann.
Die Ixxat-Treiberpakete für Windows (VCI) sowie Linux, VxWorks und QNX (ECI) ermöglichen auch den Einsatz in bestehenden Applikationen ohne Softwareanpassung. Die APIs für CANopen und SAE J1939 unterstützen ebenfalls die USB-to-CAN V2 Gerätefamilie.

Das VCI V4 (Virtual Communication Interface) ist die Treiberschnittstelle für Ixxat-Interfaces unter Windows und kann kostenlos unter ixxat.com/vci heruntergeladen werden. Auf Basis des VCI können kundenspezifische Anwendungen für die Kommunikation über CAN, CAN-FD, LIN und Industrial Ethernet entwickelt werden.
Das Software-Tool canAnalyser3 Mini ist im Download-Paket der VCI V4 enthalten und ermöglicht erste Analyseschritte und Überwachungen in CAN-Netzwerken.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 5 V/DC · Betriebstemperatur (max.): +70 °C · Betriebstemperatur (min.): -20 °C · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Weitere technische Daten: CAN-Bitraten: 10 kBit/s bis 1 Mbit/s · Galvanische Entkopplung: 1 kV, 1 Sek. · CAN Bus Anschluss: 1 x D-Sub-9 nach CiA 303-1 · Zertifizierung: CE, UKCA, FCC.

Lieferumfang:
USB-to-CAN V2 Interface in der Variante "compact"
Bedienungsanleitung
CAN-Treiber VCI für Windows
CAN-Treiber ECI für Linux (als Download auf www.ixxat.com)
Einfacher CAN-Busmonitor "canAnalyser Mini

Weitere Informationen:
Marke:
Ixxat
Herst.-Teilenr.:
1.01.0281.12001
Typ (Hersteller-Typ):
USB-to-CAN V2 compact mit D-Sub-9 Schnittstelle
Betriebsspannung:
5 V/DC
Betriebstemperatur (max.):
+70 °C
Betriebstemperatur (min.):
-20 °C
Betriebstemperatur (Bereich):
-20 bis +70 °C
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
CAN Umsetzer
Weitere Suchbegriffe: USB - USB Adapter, USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-A D-Sub Adapter, USB-A zu USB Adapter, usb d sub adapter, 04016139040967, 4016139040967, Ixxat, 1.01.0281.12001, USB-to-CAN V2 compact mit D-Sub-9 Schnittstelle
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 248,51*
€ 304,21*
Frei Haus
ab € 306,58*
€ 392,69*
Lager 102
61
Frei Haus
ab € 330,24*
€ 393,24*
Frei Haus
ab € 344,07*
€ 405,93*
7 Tage
63
Frei Haus
ab € 616,56*
€ 710,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,24*
€ 467,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,87*
€ 466,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,91*
€ 439,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,00*
€ 420,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,24*
€ 392,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ixxat
1.04.0075.03000
ab € 11,19*
Sonstiges
Ixxat
1.04.0076.00001
ab € 26,19*
Sonstiges
Ixxat
1.04.0076.00002
ab € 62,97*
Sonstiges
Ixxat
1.04.0076.00180
ab € 21,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.