Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gresser Laser Lasermodul Linie Grün 45 mW LE520-45-24(40x210)-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1386358-BP
Hersteller:
     Gresser Laser
Herst.-Nr.:
     70121780
EAN/GTIN:
     4260129048659
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
Linienlaser
gresser laser lasermodul linie grün
Gresser Laser Lasermodul Linie Grün 45 mW LE520-45-24(40x210)-G

Linienlaser, Grün

Grün
Laser-Klasse: 2M
Abstrahl-Charakteristik: Linie

Positionierlaser, Antireflex beschichtete Glaslinsen. Hohe Leistung, gleichmäßige Linienbreite.

Technische Daten:
Abstrahl-Charakteristik: Linie · Arbeitsabstand: 25 m · Betriebsspannung: 24 V/DC · Betriebsstrom: 100 mA · Farbe: grün · Fokussier-Eigenschaft: Fix-Fokus 7 m · Gewicht: 920 g · Herstellerfarbe: Grün · Laser-Klasse: 2M · Leistung: 45 mW · Material: Aluminium · Produktabmessung, Länge: 210 mm · Produktabmessung, Ø: 40 mm · Strahldivergenz: 0.6 mrad · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Typ: LE520-45-24(40x210)-G · Wellenlänge: 520 nm · Öffnungswinkel num: 90 °

Lieferumfang:
Halterung.

Hinweis:
Klasse 2M: Laserstrahlung! Sicherheitsvorschriften beachten! Nicht in den Strahl blicken (Netzhautverbrennungen).
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 40 mm x 210 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Ø:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
210 mm
Marke:
Gresser Laser
Wellenlänge:
520 nm
Farbe:
grün
Fokussier-Eigenschaft:
Fix-Fokus 7 m
Laser-Klasse:
2M
Material:
Aluminium
Abstrahl-Charakteristik:
Linie
Öffnungswinkel num:
90 °
Strahldivergenz:
0.6 mrad
Betriebsspannung:
24 V/DC
Arbeitsabstand:
25 m
Leistung:
45 mW
Typ:
LE520-45-24(40x210)-G
Betriebsstrom:
100 mA
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Gewicht:
920 g
Produkt-Art:
Lasermodul
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: linienlaser, laserdiodenmodul grün, 4260129048659, Gresser Laser, 70121780, LE520-45-24(40x210)-G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 921,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.012,97*
€ 1.205,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 999,80*
€ 1.189,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 971,38*
€ 1.155,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 939,41*
€ 1.117,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 921,84*
€ 1.096,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.