Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC50/60 VC50/60 Messgerätetasche Passend für (Details) VC-50 Serie, VC-60 Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1386335-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC50/60
EAN/GTIN:
     4016139000954
Suchbegriffe:
Messgerätetasche
Messgerätetragetasche
Tragetasche Messgeräte
Tragetasche Multimeter
VOLTCRAFT VC50/60 VC50/60 Messgerätetasche Passend für (Details) VC-50 Serie,VC-60 Serie

Messgeräte-Tasche VC50/60

Passend für (Details) VC-50 Serie,VC-60 Serie
Auch geeignet für andere 2 pol. Spannungsprüfer diverser Hersteller

Robuste Tasche mit Reißverschluss zur Aufbewahrung von zweipoligen Spannungsprüfern.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 77 mm · Innenmaß Höhe: 270 mm · Innenmaß Tiefe: 45 mm · Material: PVC

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Passend für (Details):
VC-50 Serie | VC-60 Serie
Marke:
VOLTCRAFT
Innenmaß Tiefe:
45 mm
Innenmaß Höhe:
270 mm
Innenmaß Breite:
77 mm
Farbe:
schwarz
Material:
PVC
Material (Details):
PVC|ツ| 600D
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Messgerätetasche
Weitere Suchbegriffe: tragetasche messgeräte, 04016139000954, 4016139000954, VOLTCRAFT, VC50/60
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1298
Frei Haus
ab € 6,66*
€ 10,19*
€ 4,00*
ab € 7,36*
€ 10,74*
€ 3,50*
ab € 10,20*
€ 14,78*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 16,17*
€ 23,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.