Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC50/60 VC50/60 Messgerätetasche Passend für (Details) VC-50 Serie, VC-60 Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y682231
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC50/60
EAN/GTIN:
     4016139000954
Suchbegriffe:
Messgerätetasche
Messgerätetragetasche
Tragetasche Messgeräte
Tragetasche Multimeter
Robuste Tasche mit Reißverschluss zur Aufbewahrung von zweipoligen Spannungsprüfern.
Features:
Passend für (Details) VC-50 Serie, VC-60 Serie
Auch geeignet für andere 2 pol. Spannungsprüfer diverser Hersteller
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Passend für (Details):
VC-50 Serie + VC-60 Serie
Innenmaß Tiefe:
45 mm
Innenmaß Höhe:
270 mm
Innenmaß Breite:
77 mm
Material (Details):
PVC, 600D
Material:
PVC
Innenmaß (B x H x T):
77 x 270 x 45 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Messgerätetasche
Weitere Suchbegriffe: messgerätetasche voltcraft, tragetasche messgeräte, VOLTCRAFT
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,43*
€ 9,56*
1 Tag
608
Frei Haus
ab € 6,28*
€ 9,58*
€ 3,50*
ab € 13,23*
€ 18,86*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 14,51*
€ 20,68*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.