Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K T2363D ESD Pinzette 13 SA-ESD 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1385985-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T2363D
EAN/GTIN:
     5013969111187
Suchbegriffe:
Bestückungspinzette
Pinzette Bestückung
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
C.K T2363D ESD Pinzette 13 SA-ESD 120 mm

ESD-Präzisionspinzette, Type 13.SA ESD

Austenitischer Edelstahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt. Antimagnetisch und beständig gegen die üblichen Säuren und Dämpfe. Fein poliert, Spitzen mit matter Oberfläche. ESD-Schutz, schwarze Epoxidbeschichtung mit einem Oberflächenwiderstand von 10⁵-10⁶. Gerillte Spitzen zum Positionieren und Löten von 1 mm breiten Bauteilen.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · Backenspitzenbreite: 1.5 mm · Gewicht: 16 g · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: Epoxydbeschichtung · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Spitzen-Länge: 11 mm · Typ (Pinzetten): 13 SA-ESD · Weitere technische Daten: Material-Eigenschaft: Epoxy · Backenspitzenbreite: 1,5 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
Epoxydbeschichtung
Typ (Pinzetten):
13 SA-ESD
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Material (Details):
Edelstahl
Backenspitzenbreite:
1.5 mm
Spitzen-Länge:
11 mm
Typ:
13.SA ESD
Gewicht:
16 g
Produkt-Art:
Pinzette
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckpinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, Feinspitzpinzette, Spitzpinzette, präzisionspinzette 120 mm, spitzpinzette, 05013969111187, 5013969111187, C.K, T2363D, Edelstahl-Pinzette
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,37*
€ 34,02*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 24,73*
€ 34,04*
€ 6,95*
ab € 26,03*
€ 35,01*
€ 6,90*
ab € 27,41*
€ 36,83*
€ 6,90*
ab € 28,36*
€ 39,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
2266930
€ 9,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.