Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K T2346D ESD Pinzette AA SA-ESD Spitz, fein 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1385979-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T2346D
EAN/GTIN:
     5013969111040
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
ISO-Pinzette
Isolierpinzette
C.K T2346D ESD Pinzette AA SA-ESD Spitz, fein 130 mm

ESD-Präzisionspinzette, Type AA.SA ESD

Austenitischer Edelstahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt. Antimagnetisch und beständig gegen die üblichen Säuren und Dämpfe. Fein poliert, Spitzen mit matter Oberfläche. ESD-Schutz, schwarze Epoxidbeschichtung mit einem Oberflächenwiderstand von 10⁵-10⁶. Gerade, feine Spitzen.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · Ausführung (allgemein): Feine Spitzen, gerade · Backenspitzenbreite: 1 mm · Gewicht: 18 g · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: Epoxydbeschichtung · Produktabmessung, Länge: 130 mm · Spitzen-Länge: 10 mm · Spitzenform (Pinzetten): Spitz, fein · Typ (Pinzetten): AA SA-ESD · Weitere technische Daten: Material-Eigenschaft: Epoxy · Backenspitzenbreite: 1 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
130 mm
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
Epoxydbeschichtung
Spitzenform (Pinzetten):
Spitz, fein
Typ (Pinzetten):
AA SA-ESD
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Material (Details):
Edelstahl
Ausführung (allgemein):
Feine Spitzen, gerade
Backenspitzenbreite:
1 mm
Spitzen-Länge:
10 mm
Typ:
AA.SA ESD
Gewicht:
18 g
Produkt-Art:
Pinzette
Weitere Suchbegriffe: Pinzette isoliert, VDE-Pinzette, Mehrzweckpinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, Feinspitzpinzette, Spitzpinzette, spitzpinzette, 05013969111040, 5013969111040, C.K, T2346D, Edelstahl-Pinzette
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,00*
€ 23,64*
15 Tage
nicht lagernd
€ 3,79*
ab € 17,29*
€ 23,65*
€ 8,95*
ab € 18,01*
€ 25,39*
€ 6,90*
ab € 20,18*
€ 27,46*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 27,24*
€ 36,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
2266930
€ 9,65*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
€ 0,33459*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.