Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K T2341D ESD Pinzette 5 SA-ESD Spitz, superfein 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1385978-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T2341D
EAN/GTIN:
     5013969111149
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
ISO-Pinzette
Isolierpinzette
C.K T2341D ESD ESD-Pinzette 5 SA-ESD Spitz, superfein 110 mm

ESD-Präzisionspinzette, Type 5.SA ESD

Austenitischer Edelstahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt. Antimagnetisch und beständig gegen die üblichen Säuren und Dämpfe. Fein poliert, Spitzen mit matter Oberfläche. ESD-Schutz, schwarze Epoxidbeschichtung mit einem Oberflächenwiderstand von 10⁵-10⁶. Extra-feine, gerade Spitzen.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · Ausführung (allgemein): Superfeine Spitzen, gerade · Backenspitzenbreite: 0.5 mm · Gewicht: 12 g · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: Epoxydbeschichtung · Produktabmessung, Länge: 110 mm · Spitzen-Länge: 13 mm · Spitzenform (Pinzetten): Spitz, superfein · Typ (Pinzetten): 5 SA-ESD · Weitere technische Daten: Material-Eigenschaft: Epoxy · Backenspitzenbreite: 0,5 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
110 mm
Marke:
C.K
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
Epoxydbeschichtung
Spitzenform (Pinzetten):
Spitz|ツ| superfein
Typ (Pinzetten):
5 SA-ESD
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Material (Details):
Edelstahl
Ausführung (allgemein):
Superfeine Spitzen|ツ| gerade
Backenspitzenbreite:
0.5 mm
Spitzen-Länge:
13 mm
Typ:
5.SA ESD
Gewicht:
12 g
Produkt-Art:
Pinzette
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,28*
€ 28,60*
5 Tage
4
€ 3,79*
ab € 21,05*
€ 28,61*
€ 8,95*
ab € 21,33*
€ 30,03*
€ 5,90*
ab € 24,52*
€ 37,95*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 30,02*
€ 41,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
2266930
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.