Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K T2340D ESD Pinzette 3c SA-ESD Spitz, flach 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1385977-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T2340D
EAN/GTIN:
     5013969111125
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Flachpinzette
Gerade Pinzette
ISO-Pinzette
C.K T2340D ESD Pinzette 3c SA-ESD Spitz, flach 110 mm

ESD-Präzisionspinzette, Type 3C.SA ESD

Austenitischer Edelstahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt. Antimagnetisch und beständig gegen die üblichen Säuren und Dämpfe. Fein poliert, Spitzen mit matter Oberfläche. ESD-Schutz, schwarze Epoxidbeschichtung mit einem Oberflächenwiderstand von 10⁵-10⁶. Äußerst feine, scharfe, gerade Spitzen.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · Ausführung (allgemein): Feine, scharfe Spitzen, gerade · Backenspitzenbreite: 1 mm · Gewicht: 11 g · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: Epoxydbeschichtung · Produktabmessung, Länge: 110 mm · Spitzen-Länge: 9 mm · Spitzenform (Pinzetten): Spitz, flach · Typ (Pinzetten): 3c SA-ESD · Weitere technische Daten: Material-Eigenschaft: Epoxy · Backenspitzenbreite: 1 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
110 mm
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
Epoxydbeschichtung
Spitzenform (Pinzetten):
Spitz, flach
Typ (Pinzetten):
3c SA-ESD
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Material (Details):
Edelstahl
Ausführung (allgemein):
Feine, scharfe Spitzen, gerade
Backenspitzenbreite:
1 mm
Spitzen-Länge:
9 mm
Typ:
3C.SA ESD
Gewicht:
11 g
Produkt-Art:
Pinzette
Weitere Suchbegriffe: Isolierpinzette, Pinzette isoliert, VDE-Pinzette, Mehrzweckpinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, Feinspitzpinzette, Spitzpinzette, spitzpinzette, 05013969111125, 5013969111125, C.K, T2340D, Edelstahl-Pinzette
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 19,88*
€ 27,04*
Lager 102
11
1
Frei Haus
ab € 20,59*
€ 27,05*
1
€ 8,95*
ab € 20,06*
€ 27,08*
1
€ 6,90*
ab € 22,10*
€ 28,75*
2
€ 6,95*
ab € 22,07*
€ 28,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
2266930
€ 9,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.