Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 855-2701/035-001 Primärstrom 35 A Sekundärstrom 1 A Leiterdurchführung Ø:7.5 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1385819-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     51291551
EAN/GTIN:
     4050821864240
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
WAGO 855-2701/035-001 Primärstrom 35 A Sekundärstrom 1 A Leiterdurchführung Ø:7.5 mm 1 St.

Aufsteck-Stromwandler 855-2701/035-001

N/A
N/A
Leiterdurchführung Ø 7.5 mm
picoMAX®-Steckverbinder

Aufsteck-Stromwandler der Serie 855 sind induktive, nach dem Trafo-Prinzip arbeitende 1-Leiter-Stromwandler. Aufgrund des angewendeten Messprinzips eignen sich Stromwandler dieses Typs zur ausschließlichen Verwendung in Wechselstromnetzen.

Ausstattung:
Stromwandler mit picoMAX®-Anschlusstechnik · Montage auch auf engstem Raum möglich · Das einfache Verbundsystem ermöglicht einen Phasenabstand von 17,5 mm und passt sich optimal jedem Leitungsschutzschalter an · Optionaler Tragschienenadapter zur einfachen Befestigung des Stromwandlers auf Tragschienen bzw. Montageplatten · Ströme von 64 A bzw. 35 A werden auf 1 A gewandelt · Genauigkeitsklasse 1.

Technische Daten:
Genauigkeits-Klasse: 1 · Leistung: 0.2 VA · Leiterdurchführung Ø: 7.5 mm · Primärstrom: 35 A · Sekundärstrom: 1 A

Weitere Informationen:
Marke:
WAGO
Leiterdurchführung Ø:
7.5 mm
Typ (Hersteller-Typ):
855-2701/035-001
Primärstrom:
35 A
Sekundärstrom:
1 A
Leistung:
0.2 VA
Genauigkeits-Klasse:
1
Anschluss (Details):
Steckklemmen
Weitere Suchbegriffe: wago stromwandler 35/1a, aufsteckstromwandler, aufsteckstromwandler 35/1a, 4050821864240, WAGO, 51291551, 855-2701/035-001, messwandler
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
15
€ 7,90*
ab € 23,98*
€ 26,23*
1
€ 5,46*
ab € 22,28*
€ 29,51*
2 Tage
82
1
€ 5,80*
ab € 22,45*
€ 29,51*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 22,37*
€ 29,65*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 41,81*
€ 52,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
857-550
ab € 1,7647*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.