Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann KLEPS 250 Sicherheits-Abgreifklemme Steckanschluss 4 mm CAT II 300 V Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-138576-BP
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     973528100
EAN/GTIN:
     4250260209309
Suchbegriffe:
Klemmprüfspitze
Sicherheitsklemmprüfspitze
Abgreifklemme
Krokodilklemme
SKS Hirschmann KLEPS 250 Sicherheits-Abgreifklemme Steckanschluss 4 mm CAT II 300 V Schwarz

Labor-Klemmprüfspitze Kleps 250

4 mm
Schwarz

Sicherheits-Klemmprüfspitze mit zweigeteilter Prüfklemme.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Steckanschluss 4 mm · Buchsen-Ø: 4 mm · Durchgangs-Widerstand (max.): 100 mΩ · Herstellerfarbe: Schwarz · Klemmbereich max.: 4 mm · Klemmbereich-Ø: 4 mm · Material (Spitze): Federstahl vernickelt · Messkategorie (LOV): CAT II 300 V · Nennspannung: 300 V · Nennstrom: 4 A · Produktabmessung, Länge: 158 mm · Schaft-Länge: 100 mm · Temperaturbereich (Details): -25 bis +80 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
158 mm
Marke:
SKS Hirschmann
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Steckanschluss 4 mm
Messkategorie (LOV):
CAT II 300 V
Typ (Hersteller-Typ):
KLEPS 250
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
300 V
Klemmbereich max.:
4 mm
Schaft-Länge:
100 mm
Durchgangs-Widerstand (max.):
100 mΩ
Material (Spitze):
Federstahl vernickelt
Klemmbereich-Ø:
4 mm
Temperaturbereich (Details):
-25 bis +80 °C
Buchsen-Ø:
4 mm
Produkt-Art:
Sicherheits-Abgreifklemme
Weitere Suchbegriffe: Prüfspitze, abgreifklemme 4mm schwarz, klemmprüfspitze, klemmprüfspitze schwarz, 4250260209309, SKS Hirschmann, 973528100, KLEPS 250, 103-0254
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,07*
€ 7,32*
22 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 5,91*
€ 7,52*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,90*
€ 9,87*
1
€ 9,80*
ab € 6,88*
€ 9,91*
Lager 102
27
1
Frei Haus
ab € 8,97*
€ 13,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Telegärtner
100023663
ab € 11,49*
Zubehör
Hirschmann
934094100
ab € 7,58*
Zubehör
Hirschmann
934075100
ab € 6,95*
Zubehör
Hirschmann
934077100
ab € 6,65*
Zubehör
Hirschmann
934073100
ab € 4,66*
Zubehör
Hirschmann
934092100
ab € 5,88*
Zubehör
Hirschmann
931824100
ab € 2,51*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
934065100
ab € 2,4094*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.