| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1384306-BP Herst.-Nr.: FCR79900R EAN/GTIN: 4016138999181 |
| |
|
| | |
| Cliff Croc Clip Sicherheits-Abgreifklemme Steckanschluss 4 mm CAT III 1000 V Rot
Sicherheits Abgreifklemme
4 mm Rot
Vollisolierte Abgreifklemme mit 4 mm Sicherheitssteckbuchse und Feindraht-Klemmbereich.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Steckanschluss 4 mm · Buchsen-Ø: 4 mm · Herstellerfarbe: Rot · Klemmbereich max.: 28 mm · Klemmbereich-Ø: 0 - 28 mm · Messkategorie (LOV): CAT III 1000 V · Nennspannung: 1000 V · Nennstrom: 20 A · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 118 mm · Spitzen-Länge (Details): 57 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Rot | Produktabmessung, Höhe: | 40 mm | Produktabmessung, Länge: | 118 mm | Marke: | Cliff | Farbe: | rot | Anschluss (Bauelemente): | Steckanschluss 4 mm | Messkategorie (LOV): | CAT III 1000 V | Typ (Hersteller-Typ): | Croc Clip | Nennstrom: | 20 A | Nennspannung: | 1000 V | Klemmbereich max.: | 28 mm | Spitzen-Länge (Details): | 57 mm | Klemmbereich-Ø: | 0 - 28 mm | Buchsen-Ø: | 4 mm | Produkt-Art: | Sicherheits-Abgreifklemme |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abgreifklemme cliff, Cliff, FCR79900R, Croc Clip, krokoklemmen, kroko klemmen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,63* | € 7,02* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,93* | € 7,06* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 6,29* | € 9,60* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 7,36* | € 10,59* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,45* | € 20,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|