| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1384303-BP Herst.-Nr.: FCR79900G EAN/GTIN: 4016138999143 |
| |
|
| | |
| Cliff Croc Clip Sicherheits-Abgreifklemme Steckanschluss 4 mm CAT III 1000 V Grün
Sicherheits Abgreifklemme
4 mm Grün
Vollisolierte Abgreifklemme mit 4 mm Sicherheitssteckbuchse und Feindraht-Klemmbereich.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Steckanschluss 4 mm · Buchsen-Ø: 4 mm · Herstellerfarbe: Grün · Klemmbereich max.: 28 mm · Klemmbereich-Ø: 0 - 28 mm · Messkategorie (LOV): CAT III 1000 V · Nennspannung: 1000 V · Nennstrom: 20 A · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 118 mm · Spitzen-Länge (Details): 57 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Grün | Produktabmessung, Höhe: | 40 mm | Produktabmessung, Länge: | 118 mm | Marke: | Cliff | Farbe: | grün | Anschluss (Bauelemente): | Steckanschluss 4 mm | Messkategorie (LOV): | CAT III 1000 V | Typ (Hersteller-Typ): | Croc Clip | Nennstrom: | 20 A | Nennspannung: | 1000 V | Klemmbereich max.: | 28 mm | Spitzen-Länge (Details): | 57 mm | Klemmbereich-Ø: | 0 - 28 mm | Buchsen-Ø: | 4 mm | Produkt-Art: | Sicherheits-Abgreifklemme |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04016138999143, Cliff, FCR79900G, Croc Clip, krokoklemmen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,22* | € 6,50* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 3,71* | € 6,52* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 6,26* | € 9,64* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,13* | € 21,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|