Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann KLEPS 2700 Abgriffklemme Steckanschluss 4 mm CAT III Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-138371-BP
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     972307101
EAN/GTIN:
     4250260203802
Suchbegriffe:
Klemmprüfspitze
Sicherheitsklemmprüfspitze
Abgreifklemme
Krokodilklemme
SKS Hirschmann KLEPS 2700 Abgriffklemme Steckanschluss 4 mm CAT III Rot

Klemmprüfspitze Kleps 2700

4 mm
Rot

Sicherheits-Klemmprüfspitze mit zweigeteilter Prüfklemme. Die gefederte Edelstahlspitze kann isolierte Leitungen kontaktieren ohne abzuwischen.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Steckanschluss 4 mm · Buchsen-Ø: 4 mm · Durchgangs-Widerstand (max.): 100 mΩ · Farbe: rot · Herstellerfarbe: Rot · Klemmbereich max.: 3.5 mm · Klemmbereich-Ø: 1.5 mm · Material (Spitze): Edelstahl vernickelt · Messkategorie (LOV): CAT III · Nennspannung: 30 V/AC,60 V/DC · Nennstrom: 10 A · Produktabmessung, Länge: 156 mm · Temperaturbereich (Details): -25 bis +80 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Länge:
156 mm
Marke:
SKS Hirschmann
Farbe:
rot
Anschluss (Bauelemente):
Steckanschluss 4 mm
Messkategorie (LOV):
CAT III
Typ (Hersteller-Typ):
KLEPS 2700
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
30 V/AC | 60 V/AC
Klemmbereich max.:
3.5 mm
Durchgangs-Widerstand (max.):
100 mΩ
Material (Spitze):
Edelstahl vernickelt
Klemmbereich-Ø:
1.5 mm
Temperaturbereich (Details):
-25 bis +80 °C
Buchsen-Ø:
4 mm
Produkt-Art:
Abgriffklemme
Weitere Suchbegriffe: Prüfklemme, Prüfspitze, klemmprüfspitze rot, klemmprüfspitze, sks hirschmann klemmprüfspitze, 4250260203802, SKS Hirschmann, 972307101, KLEPS 2700, 103-8264
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,41*
€ 8,02*
1
€ 4,00*
ab € 6,15*
€ 9,06*
1
€ 8,95*
ab € 6,78*
€ 9,91*
10
€ 5,46*
ab € 9,384*
€ 11,094*
Lager 102
30
1
Frei Haus
ab € 9,75*
€ 14,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
934075101
ab € 5,26*
Zubehör
Hirschmann
934077101
ab € 6,13*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
934073101
ab € 4,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.