Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Renkforce 1383425 Funk Wecker Schwarz Alarmzeiten 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1383425-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     1383425
EAN/GTIN:
     4016138997743
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
Renkforce 1383425 Funk Wecker Schwarz Alarmzeiten 2

Funk-Wecker

Wochentags-/ endalarm
Weckwiederholung
Temperaturanzeige

Ausstattung:
Funk-Empfang DCF-77 · Manuelle Einstellmöglichkeit · Datum · Wochentag (de, en, it, fr, nl, es, hu,sl) · Dualer Alarm für Wochentag und Wochenende · Weckwiederholung · 12/24 h-Anzeige · °C/°F-Anzeige · Hintergrundbeleuchtung auf 10s begrenzt.

Technische Daten:
Alarmzeiten: 2 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Ausführung (Uhren): Funk · Funktionen (Uhren): Innentemperatur,Funk (DCF77),Einstellbare Zeitzone,Datum,24 h-Anzeige,12 h-Anzeige · Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Gehäusematerial: Kunststoff · Kabellose Ladefunktion: Nein · Messbereich Innentemperatur: -10 +50 °C · Produktabmessung, Breite: 93 mm · Produktabmessung, Höhe: 93 mm · Produktabmessung, Tiefe: 36 mm · Stromversorgung: Mignon-Batterie (1x), bitte separat bestellen · Ziffernblatt-/Displayfarbe: Orange

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 93 x 93 x 36 mm
Ziffernblatt-/Displayfarbe:
Orange
Gehäusefarbe (Details):
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
36 mm
Produktabmessung, Höhe:
93 mm
Produktabmessung, Breite:
93 mm
Marke:
Renkforce
Gehäusematerial:
Kunststoff
Funktionen (Uhren):
Innentemperatur | Funk (DCF77) | Einstellbare Zeitzone | Datum | 24 h-Anzeige | 12 h-Anzeige
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Ausführung (Uhren):
Funk
Alarmzeiten:
2
Messbereich Innentemperatur:
-10 <bis/> +50 °C
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (1x)|ツ| bitte separat bestellen
Produkt-Art:
Wecker
Weitere Suchbegriffe: renkforce funkwecker, funkwecker, Renkforce, 1383425, Radio budilica, Digitaluhr
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,43*
€ 13,68*
Lager 102
1404
Frei Haus
ab € 9,38*
€ 13,70*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 19,86*
€ 27,57*
€ 3,50*
ab € 34,74*
€ 45,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.