Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bite Away Riemser Insektenstichheiler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1383403-BP
Hersteller:
     Bite Away
Herst.-Nr.:
     Design Cobra
EAN/GTIN:
     4260624040134
Suchbegriffe:
Insektenstichheiler
Stichheiler
bite away insektenstichheiler
Bite Away Riemser Insektenstichheiler

Insektenstichheiler

Hochwertige Keramik-Kontaktfläche die desinfizierbar ist
Einfache und schnelle Bedienung
Wirkt mit konzentrierter Wärme

bite away® lindert durch Insektenstiche und -bisse verursachten Juckreiz, Schwellungen und Rötungen und kann so den Juck-Kratz-Teufelskreis durchbrechen

Hilft bei Insektenstichen und-bissen durch bspw. Wespen. Bremsen, Hornissen, Mücken und Kontakt mit Meerestieren wie Nesselquallen und Petermännchen.

Das Wirkprinzip
Die Applikation kurzer, konzentrierter Wärmeeinwirkung auf eine eng begrenzte Hautstelle, stellt eine schonende Behandlungsoption dar.
Man geht davon aus, dass hierdurch verschiedene Signalwege und somit Immun- und Entzündungsreaktionen beeinflusst werden.
Zudem kann eine Regulierung der Ausschüttung von Histamin und Abbauenzymen Entzündungsreaktionen dämpfen und Insektengifte inaktivieren.
Bei einem Insektenstich kann selbst bei späterer Anwendung, der Juckreiz schnell und eff ektiv gestoppt werden.
Die Behandlung erfolgt mittels zertifiziertem Medizinprodukt, welches über einen integrierten Mikroprozessor
Temperaturen in einem Bereich um 51 °C erzeugt und diese, je nach Einstellung, über 3 oder 6 Sekunden aufrechterhält.

Einfache Anwendung
bite away® wird mit der keramischen Kontaktfläche auf dem Einstich oder Biss platziert.
Nach einmaligem Betätigen einer der beiden Tasten wird eine Temperatur im Bereich um 51 °C erreicht und für die gewählte Zeit gehalten. Die Anwendung sollte bei Bedarf wiederholt werden.

Für jeden geeignet
Das Gerät arbeitet rein physikalisch: Auch bei Allergikern, Schwangeren und Kindern kann bite away® angewendet werden. Kinder ab 12 Jahren können bite away® auch selbstständig bedienen und in Eigenregie anwenden. Die Haut wird über die kurze Anwendungsdauer nicht geschädigt.

Ausstattung:
Hochwertige Keramik-Kontaktfläche die desinfizierbar ist · Wirkt mit konzentrierter Wärme · Einfache Handhabung · Auch zur Anwendung bei Kontakt mit Brennesseln · Dermatologisch getestet · Bis zu 300 Anwendungen mit einen Satz Batterien · LED-Anzeige

Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): 3 V · Gewicht: 37 g · Weitere technische Daten: Max. Temperatur des Kontaktfläche 53 °C

Lieferumfang:
Insektenstichheiler · Batterien · Anleitung

Weitere Informationen:
Marke:
Bite Away
Farbe:
weiß
Betriebsspannung (Details):
3 V
Gewicht:
37 g
Produkt-Art:
Insektenstichheiler
Weitere Suchbegriffe: 4260071590015, Bite Away, Design Cobra, Riemser, Insektenstichkiller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 32,88*
€ 43,68*
€ 4,00*
ab € 24,33*
€ 43,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,22*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.