Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell TE-SM 2534 Dual Zug-Kapp- und Gehrungssäge 250 mm 30 mm 1800 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1382908-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4300870
EAN/GTIN:
     4006825599534
Suchbegriffe:
Kapp- und Gehrungssäge
Kappsäge
Paneelsäge
Tisch- Kapp- und Gehrungssäge
Einhell TE-SM 2534 Dual Zug-Kapp- und Gehrungssäge 250 mm 30 mm 1800 W

Zug-Kapp-Gehrungssäge TE-SM 2534 Dual

Integrierte Zugfunktion
Drehtisch mit präziser Winkeleinstellung
Neigbarer Sägekopf
Inklusive Laser
Inklusive LED Licht

Die TE-SM 2534 Dual Zug-Kapp-Gehrungssäge ist ein äußerst leistungsstarkes Gerät für die Bearbeitung von Holz, beschichteten Paneelen und Kunststoffen. Ihr stufenlos nach links und rechts neigbarer Sägekopf bietet hohe Flexibilität bei der Erstellung von beidseitigen Gehrungen in nur einem Arbeitsgang. Ein integrierter, netzbetriebener Laser markiert die Schnittlinie und ermöglicht so das schnelle, exakte Anlegen des Werkstücks.

Ausstattung:
Integrierte Zugfunktion für breite Werkstücke
Drehtisch mit präziser Winkeleinstellung für Schrägschnitte
Neigbarer Sägekopf nach links und rechts für Gehrungsschnitte
Inklusive Laser (netzbetrieben) zur präzisen Schnittführung
Inklusive LED Licht zur optimalen Ausleuchtung des Schnittbereich
X-Tend Arbeitsauflagen mit ergonomischer Einhandbedienmöglichkeit
Integrierter Endanschlag für einfache Serienschnitte
Werkstückanschlag mit links und rechts verschiebbaren Schienen
Hochwertiges Hartmetall, Präzisions-Sägeblatt
Spannvorrichtung zur sicheren Fixierung des Werkstückes
Praktische Kabelhalterung zum einfachen Aufbewahren des Kabels
Softstart bietet einen komfortablen, schonenden Betriebsstart
Inklusive Spänefangsack für einen sauberen Arbeitsplatz
Die Transportsicherung sorgt für sichere Mobilität

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Bohrungs-Ø: 30 mm · Gewicht: 15.8 kg · Leistung: 1800 W · Sägeblatt-Durchmesser: 250 mm · Weitere technische Daten: Durchmesser Absauganschluss: 36 mm · Max. Schnittbreite bei 45°: 240 mm · Max. Schnittbreite bei 90°: 340 mm · Schwenkbereich (Sägekopf): -45 ° - +45 ° · Schwenkbereich (Sägetisch): -47 ° - +47 ° · Schnittbreite 90° x 90°: 310 x 90 mm · Schnittbreite 90° x 45°: 205 x 90 mm · Schnittbreite 45° x 90°: 310 x 47 mm · Schnittbreite 45° x 45°: 180 x 47 mm · Zähneanzahl: 48

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Einhell
Bohrungs-Ø:
30 mm
Sägeblatt-Durchmesser:
250 mm
Betriebsspannung:
230 V
Leistung (Details):
1800 W
Leistung:
1800 W
Betriebsspannung (Details):
230-240 V/50 Hz
Zähneanzahl:
48
Gewicht:
15.8 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Zug-Kapp- und Gehrungssäge
Weitere Suchbegriffe: kapp- und gehrungssäge, 04006825599534, 4006825599534, Einhell, 4300870, TE-SM 2534 Dual
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 199,73*
€ 241,36*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 236,41*
€ 285,89*
€ 6,90*
ab € 242,81*
€ 290,29*
€ 3,50*
ab € 249,37*
€ 299,07*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 434,05*
€ 505,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,89*
€ 340,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,30*
€ 335,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,96*
€ 320,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,08*
€ 294,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,41*
€ 281,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.