Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StandexMeder Electronics M21P/2 Permanent-Magnet Rechteckig (L x B x H) 28.6 x 19 x 6.35 mm AlNiCo Grenztemperatur (ma


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1382811-BP
Hersteller:
     StandexMeder Electronics
Herst.-Nr.:
     2500000121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Permanent-Magnet
Permanentmagnet
Rechteckmagnet
permanent magnet
StandexMeder Electronics M21P/2 Permanent-Magnet Rechteckig (L x B x H) 28.6 x 19 x 6.35 mm AlNiCo Grenztemperatur (max.): 450 °C

Betätigermagnet

Der Magnet im Gehäuse mit horizontalen Befestigungslöchern zur Schraubbefestigung findet Verwendung u.a. in Näherungsschaltungen. Der Sensor (nicht im Lieferumfang enthalten) wird üblicherweise am feststehenden Teil montiert, der Magnet am beweglichen.

Technische Daten:
Gehäuseform (Magnete): Rechteckig · Grenztemperatur (max.): 450 °C · Material: AlNiCo · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Höhe: 6.35 mm · Produktabmessung, Länge: 28.6 mm · Relais-Besonderheiten: mit Gehäuse,mit Befestigungslöchern

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 28.6 x 19 x 6.35 mm
Produktabmessung, Höhe:
6.35 mm
Produktabmessung, Länge:
28.6 mm
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Marke:
StandexMeder Electronics
Gehäuseform (Magnete):
Rechteckig
Material:
AlNiCo
Relais-Besonderheiten:
mit Gehäuse | mit Befestigungslöchern
Typ (Hersteller-Typ):
M21P/2
Grenztemperatur (max.):
450 °C
Typ:
M21P/2
Produkt-Art:
Permanent-Magnet
Weitere Suchbegriffe: StandexMeder Electronics, 2500000121, M21P/2, Magnet, Leistungs-Magnet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,92*
€ 5,53*
Lager 102
198
Frei Haus
ab € 3,28*
€ 5,55*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 8,47*
€ 12,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.