| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1382024-BP Herst.-Nr.: 4139680 EAN/GTIN: 4006825411713 |
| |
|
| | |
| Einhell R3/8"IG 4139680 Druckluft-Schnellkupplung 1 St.
Einhell Kompressoren-Zubehör Verteiler, 2 Schnellkupplungen R3/8"IG
Der Einhell Verteiler ist aus robustem Messing und mit 2 Schnellkupplungen mit konischem R3/8 Zoll -Innengewinde ausgestattet. Die Gewinde bestechen durch fein herausgearbeitete Gewindegänge und eine hervorragende Passgenauigkeit. Mittels des Einhell Verteilers kann aus dem Kompressor mehr herausgeholt werden: gleichzeitig können zwei Druckluft-Maschinen betrieben werden, ohne dass ständig umgesteckt und umgebaut werden muss. Für Hobbyheimwerker eine sinnvolle Ergänzung zum heimischen Druckluft-Repertoire.
Ausstattung: Einhell Verteiler mit 2 Schnellkupplungen für Kompressoren Zur gleichzeitigen Verwendung von zwei Druckluft-Werkzeugen an einem Kompressor Praktisches, robustes Kompressor-Zubehör R 3/8" Innengewinde
Technische Daten: Gewicht: 243 g · Innengewinde: 3/8" (10 mm)
Lieferumfang: 1x Verteiler mit 2 Schnellkupplungen
Weitere Informationen: | | Marke: | Einhell | Innengewinde: | 3/8" (10 mm) | Gewicht: | 243 g | Status: Education Product: | 1 | Produkt-Art: | Druckluft-Schnellkupplung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verteiler Druckluft, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Schnellkupplung Druckluft, Schnellverschluss-Kupplung Druckluft, Schnellverschlusskupplung Druckluft, einhell schnellkupplung r 3/8, druckluftverteiler, schnellkupplung messing, 4006825411713, Einhell, 4139680, R3/8"IG, Kompressoren Zubehör |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,52* | € 19,23* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,95* | € 19,24* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 17,78* | € 24,79* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 17,63* | € 24,79* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 28,95* | € 38,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|