| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1381999-BP Herst.-Nr.: 4139207 EAN/GTIN: 4006825560824 |
| |
|
| | |
| Einhell R1/4" AG 4139207 Druckluft-Schnellkupplung 1 St.
Einhell Kompressoren-Zubehör Schnellkupplung R1/4" AG
Schnellkupplung R1/4" Außengewinde
Die Einhell Schnellkupplung ist ein Verbindungsstück aus solidem Messing für den Einsatz bei Druckluftschläuchen. Die Schnellkupplung verfügt über ein 1/4 Zoll-Außengewinde. Schnellkupplungen sind am Kompressor-Gehäuse integriert und finden Verwendung bei der Zusammenstellung eines Druckluftschlauches, der individuell angepasst werden muss.
Ausstattung: Einhell Schnellkupplung für Kompressoren mit R1/4" AG Kompressoren-Zubehör und Ersatzteil für Einhell-Kompressoren Schnellkupplung als Verbindungsstück für den Einsatz mit Druckluftschläuchen Zum Anschluss von unterschiedlichem Kompressor-Zubehör 1/4 Zoll Außengewinde
Technische Daten: Außengewinde: 1/4" (6.3 mm) · Gewicht: 93 g
Lieferumfang: 1x Schnellkupplung R1/4" AG
Weitere Informationen: | | Marke: | Einhell | Außengewinde: | 1/4" (6.3 mm) | Gewicht: | 93 g | Status: Education Product: | 1 | Produkt-Art: | Druckluft-Schnellkupplung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnellkupplung Druckluft, Schnellverschluss-Kupplung Druckluft, Schnellverschlusskupplung Druckluft, schnellkupplung messing 1/4", schnellkupplung 1/4 zoll, schnellkupplung messing, 4006825560824, Einhell, 4139207, R1/4" AG, Kompressoren Zubehör |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,97* | € 7,71* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,29* | € 7,72* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 6,76* | € 10,13* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,19* | € 14,30* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 20,19* | € 27,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|