| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1381978-BP Herst.-Nr.: 4139208 EAN/GTIN: 4006825560831 |
| |
|
| | |
| Einhell R3/8"AG 4139208 Druckluft-Schnellkupplung 1 St.
Kompressoren-Zubehör Schnellkupplung R3/8"AG
Schnellkupplung R3/8" Außengewinde
Die Einhell Schnellkupplung ist ein Verbindungsstück aus solidem Messing für den Einsatz bei Druckluftschläuchen. Die Schnellkupplung verfügt über ein 3/8 Zoll-Außengewinde. Schnellkupplungen sind am Kompressor-Gehäuse integriert und finden Verwendung bei der Zusammenstellung eines Druckluftschlauches, der individuell angepasst werden muss.
Ausstattung: Einhell Schnellkupplung für Kompressoren mit R3/8" AG Kompressoren-Zubehör und Ersatzteil für Einhell-Kompressoren Schnellkupplung als Verbindungsstück für den Einsatz mit Druckluftschläuchen Zum Anschluss von unterschiedlichem Kompressor-Zubehör 3/8 Zoll Außengewinde
Technische Daten: Außengewinde: 3/8" (10 mm) · Gewicht: 85 g
Lieferumfang: 1x Schnellkupplung R3/8" AG
Weitere Informationen: | | Marke: | Einhell | Außengewinde: | 3/8" (10 mm) | Gewicht: | 85 g | Status: Education Product: | 1 | Produkt-Art: | Druckluft-Schnellkupplung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnellkupplung Druckluft, Schnellverschluss-Kupplung Druckluft, Schnellverschlusskupplung Druckluft, einhell schnellkupplung r 3/8, schnellkupplung messing, schnellkupplung, 4006825560831, Einhell, 4139208, R3/8"AG, Kompressoren Zubehör |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,76* | € 8,40* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,94* | € 8,41* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 6,81* | € 10,09* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,40* | € 20,92* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 20,19* | € 27,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|